絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 5(6)
  • 10(22)
  • 12(7)
  • 16(3)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(17)
  • 25(25)
  • 30(7)
  • 40(6)
  • 50(19)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 500(2)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(1)
  • 0.09(2)
  • 0.12(4)
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.16(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • その他(3)
特長
  • 両面(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐熱(1)
  • 透明(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(5)
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
  • 銅箔(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(3)
2・10・15・20・30・50・100
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・クリア・ブラウン・ホワイト
ブランド
  • 寺岡製作所(12)
  • マサル工業(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • エスコ(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日動電工(1)
寺岡製作所・マサル工業・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・日動電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(6)
10(22)
12(7)
15
18(5)
20(17)
25(25)
30(7)
40(6)
50(19)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • マヂックステッカー(床用) マサル工業

    マヂックステッカー(床用)

    マサル工業(11件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    ●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
    材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • マヂックステッカー(壁面用) マサル工業

    マヂックステッカー(壁面用)

    マサル工業(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    ●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
    寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7070W

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.707 #4

    寺岡製作所(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
  • VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所

    VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

    寺岡製作所
    ¥559税込¥615
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7075 #4

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
  • 不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.785W

    寺岡製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
    用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7610

    寺岡製作所
    ¥839税込¥923
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
    用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7692 #12

    寺岡製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
    用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    ¥939税込¥1,033
    1巻
    15日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 印版固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    印版固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(78巻)
    34日以内出荷
    1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着。リワークを必要とする各種用途長さ(m)30基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
  • 15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品) エスコ

    15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色白主なワークパーツ
  • 印版固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    印版固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    取扱い終了
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用主なワークパーツ
  • 導電性銅箔両面テープNO.792 寺岡製作所

    導電性銅箔両面テープNO.792

    寺岡製作所
    取扱い終了
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
    用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系導電性厚さ(mm)0.09色茶褐色長さ(m)20芯径(mm)76粘着力(N/25mm)8.58芯径(inch)3特性導電性、熱伝導性、柔軟性
  • 導電性銅箔両面テープ 寺岡製作所

    導電性銅箔両面テープ

    寺岡製作所
    取扱い終了
    垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性が得られます。特殊剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
    用途静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定種別電子機器用基材圧延銅箔テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系導電性基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)10.22粘着力(N/10mm:参考値)6.71特性導電性
  • 導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面テープ

    寺岡製作所
    取扱い終了
    垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性が得られます。特殊剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
    用途静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定種別電子機器用基材アルミ箔テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系導電性基材厚さ(mm)0.02剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)6.17特性導電性
  • マヂックステッカー(床用薄型) マサル工業

    マヂックステッカー(床用薄型)

    マサル工業
    取扱い終了
    床面への糊残りがほとんどありません。 温度による影響が少なく、-10度~60度まで安定した接着力を有します。 手切れ抜群。
    用途ガードマン、ガードマンⅡ、ワイヤプロテクタ等床面に貼り付ける時に使用してください。 テープの厚さが薄いので、エムケーダクト、ケーサー等の仮止用として使用できます。タイプ環境配慮型長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.25
  • 超強力両面テープ塩化ビニル用 ニトムズ

    超強力両面テープ塩化ビニル用

    ニトムズ
    取扱い終了
    手で切れ塩化ビニル素材をしっかり接着します。 薄手で目立たずきれいに接着します。
    用途塩化ビニル素材に厚さ(mm)0.8主なワークパーツ
  • 両面テープ 日動電工

    両面テープ

    日動電工
    取扱い終了
    VAモール用の両面テープです。
    テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5主なワークパーツ

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ電子・電気部品・機器用