絞り込み
幅(mm)
- 1000(1)
長さ(m)
- 3.8(1)
厚さ(μm)
- 550
- 300(1)
色
- グレー(1)
ブランド
- 菊地シート(1)

伸縮リングベルト「ベンリー」
菊地シート(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- 手巻き用
- 機械巻き用
- 小幅
- ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
- ストレッチフィルム代替品