絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(8)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電源コード式(6)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(3)
  • 5000~6000未満(3)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(8)
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
防水性能
  • その他(1)
  • 防噴流(5)
  • 防沫(3)
その他・防噴流・防沫
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 5(3)
1.5・5
芯数
  • 2芯(3)
2芯
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 岩崎電気(154)
  • 日動工業(47)
  • 三菱電機(25)
  • 東芝ライテック(21)
  • 日機(21)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • PROMOTE(プロモート)(12)
  • MTO(12)
  • はくでん(9)
  • GENTOS(4)
  • コイズミ照明(4)
  • マリンテック(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 光商事(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • FMC(2)
  • AKALOOK(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(3)
屋外
屋外(8)
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
    用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
  • LEDテープライト専用調光器 ハタヤリミテッド

    LEDテープライト専用調光器

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    テープライトと電源の間に接続するだけで明るさを調整できる調光器です。無段階(0~100%)で調光可能です。
    質量(kg)0.6対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)調光方式無段階(0~100%)エコロジー商品省エネ
  • 50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • 50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9202材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh)電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5バッテリー容量(Ah)9明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻
    4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    5日以内出荷
    テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)。持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    全光束(Lm)700
  • 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9203材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    4日以内出荷
    消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル

    ハタヤリミテッド
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
    質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
  • LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ

    ハタヤリミテッド
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    3日以内出荷
    消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • DC24V用カープラグ ハタヤリミテッド

    DC24V用カープラグ

    ハタヤリミテッド
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
    適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
  • DC12V用カープラグ ハタヤリミテッド

    DC12V用カープラグ

    ハタヤリミテッド
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
    適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
  • LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)

    ハタヤリミテッド
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色白色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 点滅仕様電源ケーブル ハタヤリミテッド

    点滅仕様電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防爆型LED投光器(屋外型) ハタヤリミテッド

    防爆型LED投光器(屋外型)

    ハタヤリミテッド
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    23日以内出荷
    25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
    質量(kg)3.1消費電力(W)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
設置式投光器