絞り込み
明るさ(Lm)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(2)
- 40000~50000未満(3)
消費電力(W)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
- 200~300未満(3)
- 400~500未満(1)
防水性能
- 防噴流(12)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 岩崎電気(154)
- 日動工業(46)
- 三菱電機(25)
- 東芝ライテック(21)
- ハタヤリミテッド(21)
- 日機(21)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(20)
- PROMOTE(プロモート)(12)
- MTO(12)
- はくでん(9)
- GENTOS(4)
- コイズミ照明(4)
- マリンテック(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 光商事(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- AKALOOK(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(8)
特価
「設置場所」から絞り込む

LED投光器プール用マルチ400形拡散
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。拡散タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)126構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)21000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器プール用マルチ400形広角
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。広角タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器プール用マルチ250形広角
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。広角タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器プール用マルチ250形中角
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。中角タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器プール用マルチ1000形拡散
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台32日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。拡散タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)7.2電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)40000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器プール用マルチ1000形広角
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台32日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。広角タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.3電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器プール用マルチ1000形中角
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台32日以内出荷落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。中角タイプ仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.5電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED投光器 電源別置型 中挟角タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台62日以内出荷仕様器具光束:69000lm質量(kg)9.7材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中狭角タイプ(38°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
LED投光器 電源別置型 挟角タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台62日以内出荷仕様器具光束:69000lm質量(kg)10.1材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ狭角タイプ(23°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台62日以内出荷仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ広角タイプ(64°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
LED投光器 電源別置型 中角タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台62日以内出荷仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中角タイプ(51°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台62日以内出荷仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ハイパワータイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台60日以内出荷付属品連結金具×2枚仕様【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%長さ(mm)217幅(mm)1230質量(kg)10色ブラック仕上型バトン取付型タイプハイパワータイプ電圧(V)100~242消費電力(W)57.4方式電源接続:端子台接続ランプLED色温度(K)3000取付け方法割ハンガー(付属)光源寿命40000時間入数1台調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲約5~100%
舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷付属品連結金具×2枚仕様【付属ライトバー】6900lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%長さ(mm)217幅(mm)1230質量(kg)10色ブラック仕上型バトン取付型タイプノーマルタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)44.7方式電源接続:端子台接続ランプLED色温度(K)3000取付け方法割ハンガー(付属)光源寿命40000時間入数1台調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲約5~100%
LEDフィックスライト3000K DMXタイプ
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801個62日以内出荷用途一般屋内用質量(kg)5.6電圧(V)100消費電力(W)44本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85
LEDフィックスライト3000K PWMタイプ
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個62日以内出荷用途一般屋内用質量(kg)5.5電圧(V)100消費電力(W)43本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85