カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(1)
LED(72)
クリプトン(1)
コンパクト蛍光灯(12)
ハロゲン(1)
蛍光灯(70)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(453)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(161)
- 東京メタル(155)
- 日機(120)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
グリーン購入法適合(58)

丸管パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷種別32W形色昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2本)ほか当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20光色クール色
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥898税込¥9881本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)色ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58エコロジー商品省エネ
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から5日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
スリムパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
G-Hf蛍光灯 63形
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1箱(2本)ほか当日出荷プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.71定格ランプ電力(W)63バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
LED電球 プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
直管LED20形1200タイプ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パルック蛍光灯直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥998税込¥1,0981箱欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(25本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別40形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯