絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(10)
  • ANTEL(32)
  • EARTH MAN(11)
  • ELPA(12)
  • GENTOS(23)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • KTC(15)
  • Qlight(14)
  • TAKENOW(35)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(70)
  • オーム電機(11)
  • トライメイト(19)
  • ハタヤリミテッド(43)
  • ムサシ(8)
  • 岩崎電気(10)
  • 嵯峨電機工業(59)
  • 日動工業(62)
  • 日機(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ

    防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
    付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色保護等級IP55色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として
  • LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマ

    LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワークライト用充電器 アイリスオーヤマ

    ワークライト用充電器

    アイリスオーヤマ
    ¥569税込¥626
    1台
    当日出荷
    質量(g)100
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ

    ワークライト用充電コード

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1台
    当日出荷
    メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。
    質量(g)100長さ(m)2
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    欠品中
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ