スリム管とは、蛍光灯の中でも、従来より細い形状となっているものを指します。規格ごとに太さが決まっており、T6は管径20mm、T5が管径15.5mmです。従来の太い蛍光灯と違い、点灯時のチラつきが無く、消費電力あたりの光量も大きいのが特徴。また、スリム管は寿命が長く、通常の製品で12,000時間、長寿命タイプなら24,000時間使用できるものもあります。一本あたりの価格は直管型蛍光灯に比べて高めですが、蛍光管は使用できる期間が長いため、ランニングコストの面で有利です。
特価
本日7月30日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光電球の種類LED配光角度(°)360口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要エコロジー商品省エネ
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光電球の種類LED配光角度(°)300口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要エコロジー商品省エネ
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ15.5mm、省スペースランプ
    電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
  • LEDチューブライト20W形(片側給電) 日動工業

    LEDチューブライト20W形(片側給電)

    日動工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
    トラスコ品番364-6492材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ消費電力(W)100V:10、200V:11定格電圧100/200V定格電圧(V)100/200管径(Φmm)29.5口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)581光源色昼白色明るさ(Lm)1550演色指数(Ra)82標準消費電力料金(円/h)100V:0.28エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット 日動工業

    LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット

    日動工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
    用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
  • LEDチューブライトマルチ 日動工業

    LEDチューブライトマルチ

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
    用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9仕様連結用(本体のみ)質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
  • スリムライトLED 嵯峨電機工業

    スリムライトLED

    嵯峨電機工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。 面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。 二重絶縁構造です。
    用途電気リール用のライトヘッドして電球の種類LEDトラスコ品番756-8517セット内容コードリール取付用落下防止バンド全長(mm)314質量(g)150タイプ耐薬品性外筒タイプ電源(V)100消費電力(W)3構造二重絶縁構造コード長さ(m)0.3全光束(Lm)180明るさ(Lm)180標準消費電力料金(円/h)0.08エコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

スリムライト・チューブライト