絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
調光の可否
  • (1)
  • 色レッド(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
コード長さ(m)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 0.95(1)
  • 1(9)
  • 1.14(1)
  • 1.2(7)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(5)
  • 1.5(32)
  • 1.6(6)
  • 1.7(8)
  • 1.75(1)
  • 1.8(25)
  • 1.85(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(13)
ブランド
  • 日機(3)
  • サンワダイレクト(1)
日機・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
  • LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト

    LEDデスクライト 多関節

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。全体幅約95cmとワイドサイズで、しっかりとデスクを照らします。6ヶ所の関節と、3ヶ所あるLED部で、手元や必要な場所に動かして明るさ範囲を変えることができます。電源をOFFにしても最後に使用したLEDの色・明るさを記憶しています。オートモードが設定でき、環境に合わせて自動で明るさを調整します。
    セット内容ACアダプタ段数調色:5段階、調光:5段階電源AC電源(DC24V/1A)ケーブル長(m)約2方式電源:AC電源消費電力約24W光源LED色温度約3000~6500K電球色・温白色・中間色・白色・昼白色設置方法据置きLED粒数:154粒設置場所屋内用光束(Lm)約最大1650LED寿命(時間)約30000
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    28,980税込31,878
    1台
    34日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)5.8全光束(Lm)360電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)170LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 日機

    LEDデスクライト 赤 ACアダプター付

    日機
    43,980税込48,378
    1台
    34日以内出荷
    発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
    付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)消費電力(W)14ケーブル長(m)2全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)電球の種類LED調光の可否

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト