絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
調光の可否
  • ×(1)
  • (3)
アーム
  • フレキシブル(1)
  • 角度調整(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(4)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.95(1)
  • 1.5(1)
0.95・1.5
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • オーム電機(47)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(28)
  • 東京メタル(19)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • スワン電器(10)
  • ゼピール(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • ELPA(9)
  • GENTOS(7)
  • 山田照明(7)
  • MotoM(7)
  • エスコ(6)
  • フィリップス(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • CRECOTE(5)
  • 不二貿易(4)
  • オリンピア照明(4)
  • エクスプラス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(5)
  • 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光機能付7W白色LEDスタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
    ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
    仕様調光機能付材質ABS樹脂サイズ(mm)約:W350×H415×D180アズワン品番65-0529-49RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式スタンドライトノーマルタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂電源1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売) / 2.USB電源(別売)本体質量(g)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド】55×15×70【ベース】80×25×100色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:75照度(Lux)(30cm直下)100光束(Lm)25平均寿命(時間)25000
  • 調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
    電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタエコロジー商品省エネ
  • 5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5W木目スタンドライト調光付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
    消費電力(W)約5付属品ACアダプタ質量(g)約480定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
  • マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マグネットLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500Kエコロジー商品省エネ
  • 4wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    4wayマグネットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト