絞り込み
電球の種類
LED(1)
調光の可否
- ○(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 2.3
- 0.6(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.5(6)
- 1.6(2)
- 1.8(12)
- 1.9(1)
- 2(9)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.43(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(1)
ブランド
- コイズミファニテック(1)
コイズミファニテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード
コイズミファニテック¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム質量(kg)1.2消費電力(W)12コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8mアーム長さ(mm)上部320×下部340光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500セード寸法(mm)W470RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700電球の種類LED調光の可否可