絞り込み
電球の種類
LED(2)
アーム
- フレキシブル(1)
調光の可否
- ○(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
色
ホワイト(2)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 山田照明(26)
- オーム電機(20)
- 日機(11)
- 東京メタル(11)
- コイズミファニテック(6)
- スワン電器(4)
- サンワダイレクト(4)
- エスコ(3)
- GENTOS(3)
- セーブインダストリー(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イシグロ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ピーナッツクラブ(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アズワン(1)
- フィリップス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
調光調色伸縮LEDアームライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブルエコロジー商品省エネ