絞り込み
エコロジープロダクト
「暖房の目安(木造)」から絞り込む

輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデル
トヨトミ¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。トラスコ品番688-9155幅(mm)440色ホワイト高さ(mm)555タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き奥行(mm)308電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.407-0.139暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式
トヨトミ¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷から7日以内出荷温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。色ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100
輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプ
トヨトミ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。トラスコ品番688-9145幅(mm)700色ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)422電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.198暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)18畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)7.00-1.75kW/h
温風式FF式石油ストーブ
トヨトミ¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。色ホワイトタイプ温風式大型暖房、別置きタンク式電源(V)単相100
温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付)
トヨトミ¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。トラスコ品番688-9156幅(mm)496色ホワイト高さ(mm)600タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式奥行(mm)339電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.509-0.174暖房の目安(コンクリート)16畳暖房の目安(木造)12畳機能あったかルーバー暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
石油暖房機カベックツイン
サンポット¥339,000~税込¥372,900~1台6日以内出荷質量(kg)41温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]