絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
ブランド
アヴァント・Flex sign anode・オーム電機・GENTOS・アーテック[学校教材・教育玩具]・トライメイト

LEDアームバンド
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個欠品中夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。防水仕様IPx4(防飛まつ形)
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500
チェストライト ”プロ”
アヴァント¥6,698税込¥7,3681個当日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/250保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)5700使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2200明るさ(Lm)500/250電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
ウェアラブルLEDディスプレイ
Flex sign anode¥8,598税込¥9,4581台当日出荷曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色白言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
チェストライト ”トリプルビーム”
アヴァント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)47高さ(mm)47奥行(mm)23ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/300保護等級IP54光源前:LED×3灯 後:LED×9灯色温度(K)5000使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)500/300電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
チェストライト ”クラシック”
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)250/180保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000使用電池専用充電池バッテリー容量(mAh)1600明るさ(Lm)250/180電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
LEDセーフティバンド
GENTOS¥2,098税込¥2,3081台当日出荷緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用付属品テスト用電池色グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010740-260615-06.jpg)
充電式リストバンド 蛍光緑
アーテック[学校教材・教育玩具]¥769税込¥8461個4日以内出荷夜道も安心!通勤・通学、ナイトランに!。面ファスナー式で誰も簡単に着脱できる充電式の発光リストバンドです。腕、足首、バッグなどに装着可能です。軽量かつ柔らかい素材なので、長時間つけてもストレスになりません。防水機能はありませんが、イベントグッズとしても使用できます。3つの点灯モード(早い点滅・ゆっくり点滅・常時点灯)が選べます。充電時間は約1.5時間、連続8時間点灯。付属品ヘッダー付き袋セット内容リストバンド本体×1、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)×1材質ナイロン、TPU、ABS寸法(mm)本体:約30×255、充電ケーブル:約300
ライト付きボディーバック
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納にトラスコ品番385-5787幅(mm)210色黄高さ(mm)40奥行(mm)15ベルト長さ(mm)690-880保護等級IP44光源LEDコードライト使用電池専用充電池充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)180電球の種類LEDIP等級44最大点灯時間52時間











![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010740-260615-06.jpg)