絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池単4(2)
  • 使用電池単6(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
防水性能
  • 防水(1)
防水
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
ブランド
  • ストリームライト
  • モノタロウ(1)
  • GENTOS(7)
  • オーム電機(5)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • KONTEC(コンテック)(4)
  • TAKENOW(4)
  • PRO standard(プロスタンダード)(4)
  • エスコ(3)
  • LED LENSER(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • GROZ(2)
  • スキャングリップ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • IRWIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
50~100未満(3)
50未満(4)
100~200未満(1)
300~400未満(1)
  • スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライト

    スタイラスプロ ホワイトLED

    ストリームライト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
    付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
  • LEDライト スタイラスシルバー ストリームライト

    LEDライト スタイラスシルバー

    ストリームライト(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
    仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ ストリームライト

    スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ

    ストリームライト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
    明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)全長(mm)134外径(Φmm)15(ヘッド)質量(g)47光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金仕様CDP(高):950
  • スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライト

    スタイラスプロUSB Ver.B ブラック

    ストリームライト
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
    仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)エコロジー商品省エネ
  • スタイラスATEX(ホワイトLED) ストリームライト

    スタイラスATEX(ホワイトLED)

    ストリームライト
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
    付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60エコロジー商品省エネ
  • スタイラスプロUSB ストリームライト

    スタイラスプロUSB

    ストリームライト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
    明るさ(Lm)70付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5
  • ストリームライトジュニアリーチ 1W LED ストリームライト

    ストリームライトジュニアリーチ 1W LED

    ストリームライト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。
    連続使用時間約3時間15分
  • スタイラスリーチ ホワイトLED ストリームライト

    スタイラスリーチ ホワイトLED

    ストリームライト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
    使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)11ブラック連続使用時間(時間)約24
  • スタイラスUL(ホワイトLED) ストリームライト

    スタイラスUL(ホワイトLED)

    ストリームライト
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
    付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60エコロジー商品省エネ
ペンタイプライト