絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GENTOS(7)
- オーム電機(5)
- GLOBAL&LOCAL(5)
- KONTEC(コンテック)(4)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- LED LENSER(3)
- TAKENOW(3)
- エスコ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- 松吉医科器械(2)
- GROZ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 三和製作所(1)
- ストリームライト(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・オーム電機・GLOBAL&LOCAL・KONTEC(コンテック)・PRO standard(プロスタンダード)・LED LENSER・TAKENOW・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・TRUSCO・ENERGIZER(エナジャイザー)・アルファーミラージュ・松吉医科器械・GROZ・アイリスオーヤマ・KTC・サンワサプライ・三和製作所・ストリームライト・ブランドをもっと見る
「明るさ(Lm)」から絞り込む

アルミLEDペンライト 3W 90度旋回
GROZ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152色ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
デュアルペンライト
FINIXA¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4エコロジー商品省エネ
開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体
PRO standard(プロスタンダード)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷開閉式LEDライト 作業灯 。最大照度3500lmの明るさです。 。昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 。本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。 。雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)30口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)3500光色昼白色照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0316BG PG×バーガンディ
松吉医科器械¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個材質本体:アルミ、クリップ:スチール全長(mm)140色PG×バーガンディ使用電池単四電池×2
高演色ペンライト MATCHPEN R
スキャングリップ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7689材質本体:アルミニウム全長(mm)159規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995外径(Φmm)19保護等級IP30明るさ(Lm)100最大点灯時間2.5時間
フルークスシリーズ ペンライト ピンクリボンモデル
GENTOS¥1,498税込¥1,6481台当日出荷ユニセックスペンライト、フルークスシリーズ。ピンクリボンモデル 当該製品を1本ご購入につき、GENTOSは認定NPO法人乳房健康研究会に50円を寄付致します。 単4アルカリ電池×2本使用で18ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 IP54(準拠)のボディ付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0防塵防水性能54光束(Lm)最大18照射距離(m)最大約20連続点灯時間(時間)12
電池式LED ペンライト
TAKENOW¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球
PRO standard(プロスタンダード)¥5,998税込¥6,5981個欠品中開閉式LEDライト作業灯の替球 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。口金E26仕様の作業灯に対応しています。用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)18~83口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0317BB BB×ブラック
松吉医科器械¥1,598税込¥1,7581本当日出荷本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個材質本体:アルミ、クリップ:スチール全長(mm)140色BB×ブラック使用電池単四電池×2
LEDペンライト
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト W4R Work
LED LENSER¥6,798税込¥7,4781個当日出荷W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。 角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約91(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
マグライト Mini Pro LED懐中電灯
Mag-Lite¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属色黒質量(g)71(電池なし)全光束(Lm)226材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長168電球LEDタイプ使用電池アルカリ単3×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルMini Proビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDペンライト
Elut¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷光のムラが少ない。光のムラが少ないため、対象物を見やすく照らせます。スライド式フォーカス機能。ライト先端部をスライドさせて、照射角の調整ができます。防水設計。水しぶきのかかる現場でも安心できる、防水IPX4対応。防水IPX4性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい。クリップ付き。衣類等に固定できる、クリップ付き
充電式 ペン型ライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷90°首振りL字変形: 先端を曲げてL字型へ。胸ポケット等に差したまま前方照射が可能です。CREE製LED1粒搭載: 高品質な単一光源で光を集中。ムラなく約60m先まで鋭く照らします。耐衝撃IK09×防水IP65: 落下に極めて強い頑丈なアルミボディで、雨天のハードな現場にも対応。マグネット&クリップ: 底部磁石での固定やクリップ掛けなど、多彩なハンズフリー使用が可能。超軽量89gのスリム設計: 100gを切る軽さと滑り止め加工により、長時間の保持でも疲れません。用途天井裏、点検作業、夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、車両点検、設備工事、内装作業、ガレージ整備、倉庫作業、夜間見回り、精密機器の確認、暗所での手元作業。セット内容本体:ライト本体 1個(1060B型リチウムイオンバッテリー 1本(品番:LDC-1060B)) 、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂材質本体:アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)162×Φ19×Φ17本体質量(g)約89(リチウムイオン電池を含む)全光束(Lm)HIGH:350/LOW:50発光色昼光色(6000K±10%)※CREE社製 XTE 1粒使用電池3.7V 750mAH リチウムイオン電池(LDC-1060B 専用電池)充電時間(時間)約3(Type-C USB DC 5V1A)マグネットN48(本体底部搭載)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間HIGH:約3時間/LOW:約8時間耐衝撃IK09
1LEDマイクロライト・単四1本用
GLOBAL&LOCAL¥899税込¥9891個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム色レッド質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm
1LEDマイクロライト・単四1本用 SK-1541
GLOBAL&LOCAL¥899税込¥9891個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm
LEDワークライト W2 Work
LED LENSER¥4,398税込¥4,8381個当日出荷W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。付属品テスト用電池色ブラック本体質量(g)約65(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池単4アルカリ電池×2本光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10
はなれてパッと!ライトW
KONTEC(コンテック)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から9日以内出荷すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。 置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。 手のひらサイズのコンパクトランタンです。 固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間エコロジー商品省エネ
LEDライトLD02 V2.0
FENIX(フェニックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。付属品予備Oリングトラスコ品番160-6527全長(mm)93.1質量(g)24保護等級IP68外径(mm)13.5照射距離(m)48点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)点灯方法テール部プッシュ式連続点灯時間(時間)75最大点灯時間約75時間落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤
FACOM¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156エコロジー商品省エネ
ルミスティック 1本化粧箱タイプ
WING ACE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。仕様マグネット付き質量(g)約64寸法(Φ×高さH)(mm)20×170連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4![[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221124-260707-02.jpg)
[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。エスコ品番EA758SG-20色ブラック材質(本体)アルミ光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED フラッシュライト
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングレンジ照射でしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。寸法(mm)136質量(g)29寸法(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
















![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)










![[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221124-260707-02.jpg)