絞り込み
ブランド
- OCTS
- モノタロウ(3)
- パール金属(930)
- EBM(江部松商事)(789)
- TKG(638)
- 和平フレイズ(575)
- cotta(519)
- 天領まな板(454)
- カンダ[厨房用品](308)
- 貝印(260)
- 正広(256)
- hokua(北陸アルミニウム)(161)
- 青木刃物製作所(140)
- アイリスオーヤマ(139)
- 和田助製作所(127)
- ナカオアルミ(116)
- ベストコ(113)
- 片岡製作所(112)
- 関兼常(111)
- ミソノ刃物(101)
- ヨシカワ(94)
- ブランドをもっと見る

濃州正宗作 鋼和包丁 小出刃包丁 120mm
OCTS¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)240質量(g)59柄白木(八角型)ブレードサイズ(mm)120
濃州正宗作 鋼和包丁 出刃包丁 160mm
OCTS¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)290質量(g)190柄白木(八角型)ブレードサイズ(mm)160
サビナイフ3 直刃
OCTS¥12,900税込¥14,1901本6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE3がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ3はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)243質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.3刃先形状直刃ブレード長さ(mm)131材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
KASUMI TORA ペティナイフ 15cm
OCTS¥3,498税込¥3,8481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)60全長(cm)26.5刃渡り(cm)15
両面砥石 #240 #1000
OCTS¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷霞KASUMIシリーズの包丁に最適な、荒砥(#240)と中砥(#1000)の両面砥石です。一般家庭用でのご使用であれば、荒砥→中砥の順番で研いでいただければ切れ味は十分に甦ります。用途荒研ぎと中目仕上げ用砥石です。質量(g)750寸法(cm)18×6×3
KASUMI TORA 刺身包丁 24cm
OCTS¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)140全長(cm)37.5刃渡り(cm)24
KASUMI TORA 剣型包丁 18cm
OCTS¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)100全長(cm)31刃渡り(cm)18
濃州正宗作 鋼和包丁 刺身包丁 210mm
OCTS¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)330質量(g)94柄白木(八角型)ブレードサイズ(mm)210
KASUMI TORA カービング 20cm
OCTS¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)100全長(cm)32.5刃渡り(cm)20
KASUMI TORA 出刃包丁 16.5cm
OCTS¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)150全長(cm)28.5刃渡り(cm)16.5
KASUMI TORA 三徳包丁 16.5cm
OCTS¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)100全長(cm)29.5刃渡り(cm)16.5
サビナイフ6 仔鯱 右利き用
OCTS¥13,900税込¥15,2901本当日出荷から6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途鯱の魂を継ぎしもの、サビナイフ第6のブレード。その名を、、、「仔鯱」 今回登場のサビナイフ6仔鯱はハンドル材を黒檀からFRN(ガラス繊維強化ナイロン)に変えてより使いやすくしました。小出刃タイプを好まれる方や片刃の使用を得意とされる方には是非ともお勧めのブレードです。フィールドテストでは、60センチを超す「大マダイ」を相手に船上での〆の作業からキッチンでの捌きや調理の仕上げまでいとも簡単にやってのけました。小振りなサイズながらブレードに秘められしその実力は、まさしく「鯱」です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)209質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)3.5ブレード長さ(mm)93材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
サビナイフ1 直刃
OCTS¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5刃先形状直刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です