パール金属
クラリス2 ステンレス製広口ケットル
使いやすく洗いやすいステンレス製広口ケットル。
オール熱源対応。
材質
本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)底面:ステンレス鋼(クロム16%)取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
765
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×235×275
適合容量(L)
3.3
内容量
1個
注意
※吹きこぼれ防止のため適正容量以下で使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128122
HC-1067
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください