ルミール 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面セラミック加工

ルミール 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面セラミック加工 - パール金属ルミール 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面セラミック加工 - パール金属ルミール 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面セラミック加工 - パール金属ルミール 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面セラミック加工 - パール金属

保温性・熱伝導性に優れた底面3層構造。
内面セラミック加工で、汚れが落ちやすい。
つまみがたためる。
棚などにスマートに収納できます。
オール熱源対応

材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%) 取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128280HC-1081998320×215×12020
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128542HC-10821157335×235×12522
¥7,200
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする