曜日別特売

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋 - パール金属

内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。
収納時はふたを裏返してコンパクトに収納できます。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
深型タイプ。
オール熱源対応。

材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
質量(g)
624
容量(L)
1.4
深さ(mm)
鍋:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×185×100
寸法(cm)
16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04106571HC-1430
¥3,400
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする