絞り込み
ブランド
- 貝印
- モノタロウ(3)
- パール金属(924)
- EBM(江部松商事)(877)
- TKG(638)
- 和平フレイズ(575)
- cotta(518)
- 天領まな板(454)
- カンダ[厨房用品](308)
- 正広(256)
- hokua(北陸アルミニウム)(161)
- 青木刃物製作所(142)
- アイリスオーヤマ(139)
- 和田助製作所(127)
- 片岡製作所(125)
- ナカオアルミ(117)
- ベストコ(114)
- 関兼常(111)
- ミソノ刃物(101)
- STAUB(ストウブ)(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー
貝印¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
軽量・高熱効率フライパン
貝印(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
パン切り包丁 Bready ONE
貝印(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。寸法(mm)340×34×17質量(g)69材質(柄部)PP耐熱温度(℃)(柄)110材質(刃)ステンレス刃物鋼
関孫六 匠創 ペティナイフ
貝印(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
関孫六 匠創 三徳
貝印(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99刃渡り(mm)165
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
コンビ砥石
貝印(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム粒度#400/#1000本体寸法(mm)254×95×56
ビッグフライパン32cm
貝印¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷金属ヘラが使える、ハードコート、フッ素樹脂加工。材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/ナイロン、柄/天然木寸法(mm)502×325×77
波刃が研げるシャープナー
貝印(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
関孫六 コンパクトナイフ サヤ付き
貝印¥1,498税込¥1,6481個当日出荷果物の調理に使いやすい設計の切れ味良いコンパクトな包丁。りんごが簡単に二つ割りできる刃渡り120mm。包丁と同じ本格刃付け、研ぎ直し可能。サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。収納やアウトドア・バーベキューなどへの携帯に便利なサヤ付き。食器洗い乾燥機OKです。日本製。材質ハイカーボンステンレス刃物鋼 柄、サヤ/ポリプロピレン質量(g)95耐熱温度(℃)柄、サヤ/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.8×1.3アズワン品番65-1223-06
関孫六 ダマスカス 三徳
貝印(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52刃長(cm)16.5
シャープナー用両刃専用カートリッジ砥石
貝印¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンストロークシャープナー 用の両刃専用カートリッジ砥石材質ABS樹脂、ステンレス、アランダム砥石、ポリアセタール寸法(mm)33×75×115
kai housewares セラミックシャープナー(スティックタイプ)
貝印¥1,598税込¥1,7581個当日出荷数回研ぐだけで切れ味がよみがえる!棒タイプの包丁研ぎ器。平らな面と丸い面を使い分け可能。 丸い面は細かい部分、平らな面は広い範囲の処理に適しています。(カマなどの曲面には丸い面が適しています)両刃・片刃どちらにもお使いいただけます。材質本体/白色アルミナ ハンドル/ABS樹脂 下げヒモ/合成皮革質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×25×2使用上の注意セラミック製の包丁やハサミ、特殊な形状の刃(パン切り、ギザ刃)等にはご使用いただけません。刃欠け、刃こぼれの修正にはお使いいただけません。 平砥石をご使用下さい。水洗いは避けてください。アズワン品番65-1222-44
軽量・高熱効率・マルチ炒め鍋
貝印(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。 ガス火専用。材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
関孫六 匠創 ディンプル三徳
貝印(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01刃渡り(mm)165
三徳包丁 ポップスター
貝印(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。全長(mm)28.5刃幅(mm)45柄長さ(mm)24刃渡り(mm)165
kai housewares 研ぎ上手
貝印(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷包丁を挟むだけで、研ぎに最適な角度をキープしてくれる包丁研ぎガイド。 包丁の背側に取り付けて、刃と一緒に砥石に寝かせて使うだけで、砥ぎに最適な角度が得られます。材質ステンレススチール質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×1アズワン品番65-1222-41
関孫六オールステン牛刀
貝印¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃
貝印(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。材質刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木
関孫六 茜 牛刀
貝印(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール
関孫六オールステン出刃包丁
貝印¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
関孫六 オールステン スイカ包丁
貝印¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷錆びにくいステンレス製のスイカ包丁です用途継ぎ目のないオールステンレス一体構造で、洗いやすく、熱湯消毒にも対応しており、調理現場での衛生管理に最適です材質ハイカーボンステンレス刃物鋼寸法(mm)498×65質量(g)400
ワンストロークシャープナー セレクト100
貝印¥6,898税込¥7,5881個当日出荷付属品片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石質量(g)875電源(V)単相10050/60Hz消費電力(W)40/53コード長さ(m)1.2外寸(mm)138×111×H105定格時間2分EBM品番3480500
関孫六 萌黄 三徳
貝印(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27刃渡り(mm)165
関孫六オールステン三徳包丁170mm
貝印(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約297質量(g)約165刃渡り(mm)170
関孫六オールステン刺身包丁
貝印(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
軽量・高熱効率フライパンIH
貝印¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。IH対応材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)寸法(mm)484×333×97サイズ(cm)32表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
和包丁 柄 出刃用 5寸
貝印¥549税込¥6041個4日以内出荷包丁の柄の交換用部材取り付け交換簡単! 和包丁用柄です。手にしっくりなじむ天然木素材。出刃包丁用。材質天然木寸法(mm)23×28×121
たまご1個で玉子焼き
貝印¥899税込¥9891個翌々日出荷ソーセージやベーコンといった朝食おかずの調理にもぴったり。ガスコンロ専用。材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)寸法(mm)約180×80質量(g)約235本体寸法(mm)約335×85×52表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、内面/耐熱焼付け塗装
まな板スタンド 壁面タイプ
貝印¥1,198税込¥1,3181個当日出荷厚さ30mmまでのまな板に対応してます。材質(本体)18-8ステンレススチール質量(g)142耐熱温度(℃)70・200寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)140×165×50材質(ゴム足)シリコーンゴム材質(吸盤)塩化ビニル樹脂アズワン品番65-1222-30
包丁スタンド 4本用
貝印¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ゴム製クッション付きで包丁の刃を傷めません。材質合成ゴム(刃受け部)材質(本体)18-8ステンレススチール質量(g)231耐熱温度(℃)120・200寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×95×54材質(ゴム足)シリコーンゴムアズワン品番65-1222-29
関孫六 フレキシブルナイフ
貝印(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)260板厚(mm)1.2柄長さ(mm)120刃渡り(mm)165
関孫六 銀寿ステンレス和包丁 刺身
貝印(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
関孫六 べにふじ 牛刀
貝印¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
関孫六 碧寿ST 刺身180mm
貝印¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)313×45×19
リトルシェフクラブ 子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー
貝印¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アゴと刃先を丸くした、けがをしにくい形状になっており、先のギザギザで食材を切ります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。(対象年齢: 3歳以上)材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/片刃付け 波刃加工)・柄/ABS樹脂寸法(mm)42×219×15