絞り込み
ブランド
- ビクトリノックス(4)
- グレスデン(3)
- トラモンティーナ(3)
- カンダ[厨房用品](2)
- サーモハウザー(2)
- 青木刃物製作所(2)
- グレステン(2)
- TKG(1)
- インテックカネキ(1)
- 坂井精工(1)
- 北正(1)
- 関兼常(1)
刃長(mm)
- 250
- 105(44)
- 120(162)
- 130(48)
- 135(51)
- 140(44)
- 145(39)
- 150(270)
- 160(69)
- 165(256)
- 170(43)
- 180(399)
- 195(91)
- 200(49)
- 210(368)
- 225(63)
- 240(426)
- 270(343)
- 300(281)
- 330(134)
- 360(87)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃部加工

ディンプル加工(1)
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

堺孝行 PC柄パン切ナイフ(波刃)
青木刃物製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷全長(mm)380材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)材質(刃)ステンレス特殊鋼刃長(cm)25TKG品番9-0342-2001TKG品番(2017)6-0313-2201
新型ナイフシャープナー(細目)
坂井精工¥8,798税込¥9,6781個当日出荷用途牛刀ヤスリ(スチール棒)は、刃先に脂が付いて、切れ味が悪くなった時に、脂を取り去ることや、刃先を傷めず、修正を行うために使用する道具です。ピッチ(mm)約0.13目数約304本
V-EAGLE黒P柄パン切ナイフ モリブデン鋼
インテックカネキ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ハンドル:PP樹脂(耐熱150℃)材質刃材:ステンレスモリブデン鋼 柄:PP樹脂カルプ入(耐熱150℃)
パン切ナイフ
サーモハウザー¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。材質ハンドル:PP 先端:ステンレス
堺孝行 PC柄サンドイッチナイフ
青木刃物製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質:刀部ステンレス鋼 柄ナイロン66 (耐熱温度170℃)材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66全長(mm)380刃長(cm)25TKG品番9-0342-2101TKG品番(2017)6-0313-2301
兼常作 パン切
北正¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷鋸刃状の刃は25cmと長いためパンを切るのに適しています。 刃は錆にくく、いろいろなパンを切りやすい形状です。全長(mm)370質量(g)100刃渡り(mm)250
ビクトリノックス SCスライシングナイフ
ビクトリノックス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)380質量(g)140耐熱温度(℃)150背厚(mm)2EBM品番6925510刃渡り(cm)25
ポリウッド ミンチングナイフ
トラモンティーナ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷ブラジル。TRAMONTINA。食器洗浄機対応。仕様洗浄機対応:○材質刃部/ステンレス質量(g)255刃渡り(mm)250背厚(mm)2.0
ユニバーサルスライサー
サーモハウザー¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。材質ハンドル:PP 先端:ステンレス全長(mm)375刃長(cm)25TKG品番9-0343-0701TKG品番(2017)6-0314-0701
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 パン切
関兼常¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K9ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)370質量(g)100刃長(mm)250刃厚(mm)1.5
プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー
トラモンティーナ¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】本場の精肉業者も愛用する、本格業務用の一品。包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。仕様食洗機対応
プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー
トラモンティーナ¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。仕様食洗機対応材質DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン板厚(mm)3
グレステン パンスライサー
グレステン¥18,980税込¥20,8781丁4日以内出荷へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質グレステン鋼
マルチカラーシェフナイフ(牛刀)
ビクトリノックス¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷衛生管理の厳しい環境での使用向けです。ハンドルカラーは5色でキッチンに彩りを与え、食材や工程別に色分けする衛生管理に対応します。材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂![プロティーソール カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123274-181015-02.jpg)
プロティーソール
カンダ[厨房用品]¥29,980税込¥32,9781丁4日以内出荷へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質グレステン鋼刃渡り(mm)250
ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)
ビクトリノックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)385質量(g)130耐熱温度(℃)150背厚(mm)1.7EBM品番7348300刃渡り(cm)25
グレステンWタイプ プロティナイフ
グレスデン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)373質量(g)170刃長(cm)25背厚(mm)2TKG品番9-0315-2001TKG品番(2017)6-0291-2001
グレステンTタイプ プロティソールナイフ
グレスデン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。従来のソールナイフにない、しなやかさと切れ味の両立を 実現しました。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
グレステンTタイプ プロティナイフ
グレスデン¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工
SA SABUN ステンレス鋼 柳刃
TKG¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
グレステンTMタイプ プロティナイフ
グレステン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。 手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。背厚(mm)2









![ナイフシャープナー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123509-181015-02.jpg)









![プロティーソール カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123274-181015-02.jpg)