絞り込み
刃長(mm)
- 250
- 140(1)
- 180(3)
- 210(6)
- 240(7)
- 260(3)
- 270(7)
- 300(10)
- 310(6)
- 360(10)
- 410(2)
ブランド
- グレスデン(3)
- カンダ[厨房用品](1)
- サーモハウザー(1)
- ビクトリノックス(1)
刃部加工

ディンプル加工(1)
スライサーとは、野菜や肉などを薄くスライスするための調理器具。野菜用と肉用で形状が異なります。野菜用のスライサーは、プラスチック材質の板に刃がついており、大根おろしをおろすような感覚で野菜を刃に当てスライドさせると、野菜を薄くスライスすることが可能です。ハムや肉用のスライサーは一見普通のナイフのような形状をしています。通常のナイフで肉を薄くスライスしようとすると、刃が引っ掛かり断面もボコボコになりがちです。肉用のスライサーは、断面の見栄えも良くスライスするために、刃の部分が非常に鋭くなっています。
「刃長(mm)」から絞り込む
180(3)
210(6)
240(7)
250
260(3)
270(7)
300(10)
310(6)
360(10)
410(2)

ビクトリノックス SCスライシングナイフ
ビクトリノックス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)380質量(g)140耐熱温度(℃)150背厚(mm)2EBM品番6925510刃渡り(cm)25
ユニバーサルスライサー
サーモハウザー¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。材質ハンドル:PP 先端:ステンレス全長(mm)375刃長(cm)25TKG品番9-0343-0701TKG品番(2017)6-0314-0701![プロティーソール カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123274-181015-02.jpg)
プロティーソール
カンダ[厨房用品]¥29,980税込¥32,9781丁4日以内出荷へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質グレステン鋼刃渡り(mm)250
グレステンWタイプ プロティナイフ
グレスデン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)373質量(g)170刃長(cm)25背厚(mm)2TKG品番9-0315-2001TKG品番(2017)6-0291-2001
グレステンTタイプ プロティソールナイフ
グレスデン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。従来のソールナイフにない、しなやかさと切れ味の両立を 実現しました。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
グレステンTタイプ プロティナイフ
グレスデン¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工






![プロティーソール カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123274-181015-02.jpg)