計量ツール・はかり・温度計 :「料理用」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。 料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。 1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。 2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。 3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。
材質メタクリル樹脂 寸法(mm)直径40×H60 容量(mL)満水容量70 規格2個セット 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
1セット(1セット)
999 税込1,099
4日以内出荷

丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス 寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16 ホワイト 質量(g)約38(電池含む) 温度範囲(℃)【表示】-50~250
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1台(1台)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

本格的な料理をする方に! オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。 オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm)70×85×33 クロム 質量(g)約46 最小表示10℃ 温度範囲(℃)【表示】0~300
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

測定範囲200度のガラス棒温度計です。転がり防止ゴム付き。 チョコレートを溶かしたり、生地の温度を測ったりお菓子作りでは温度管理が欠かせません。 他にもパン作りや揚げ物などのお料理にも幅広くお使い頂けます。 ・破損の恐れがありますので、温度差が大きい場合には徐々に温めたりして(または冷まして)ご使用ください。
材質本体:ガラス、アルコール 寸法(Φ×mm)直径6×300
1本(1本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

テーブルやキッチンでも可愛いアイテムにこだわりたいという方にオススメ。 お料理が楽しくなる動物の計量スプーンです。おおよそ5mL量れます。 自然素材の為、商品毎に色味に違いがある素材です。明るい色や濃い色があり、商品の雰囲気が変わります。 色の指定は基本的にはできません。 自然素材のため何卒ご了承ください。 【お手入れ方法】 使用後は洗浄し、水分をよく拭き取り十分に乾燥させてください。 たわしや固いスポンジで洗浄しないでください。
仕様【オーブン】不可 材質ビーチ ウレタン塗装マット仕上げ 寸法(mm)66×42 容量(mL)約5 レンジ不可 食器洗浄機不可
1本(1本)
559 税込615
4日以内出荷

汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。 「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。 火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい! 磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス 寸法(mm)230×16×H34 ホワイト 質量(g)約38 電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用) 温度範囲(℃)【表示】-50~300 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-50 保証期間1年
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷