4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ポンプ付きのスターターセット。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容ポンプ×1/S×1/2S×1/3S×1/インナーリッドS×1/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228 容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。 本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。 中身を取り出しやすい広口タイプ。 海苔、米、小麦粉などの粉類、砂糖や塩の保存、乾物、食パンなどに。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)214×107×H152 容量(L)1.8 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスMのサイズを1つのセットに。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容M×1個/2M×1個/3M×1個/インナーリッドM×1個/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)M:214×107×H76、2M:214×107×H152、3M:214×107×H228 容量(mL)M:700、2M:1800、3M:2900 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスSのサイズを1つのセットに。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容S×1個/2S×2個/3S×1個/インナーリッドS×1個/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228 容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
6,798 税込7,478
4日以内出荷