絞り込み
容量(L)
材質
電子レンジ可否
ブランド
EBM(江部松商事)・TKG・パール金属・Lustro ware(ラストロウェア)・アスベル・SUGICO(スギコ)・ナカヤ化学産業・キャンブロ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・カンダ[厨房用品]・山崎実業・UK(三宝)・野田琺瑯・タケヤ化学工業・ヨシカワ・イノマタ化学・仔犬印(本間製作所)・リス・YUKIWA(ユキワ/三宝産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,683件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8角フリーザー深型 寿金属工業

    18-8角フリーザー深型

    寿金属工業(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス・ポリエチレン形状角形
  • タフキーパー ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア)

    タフキーパー ジャンボケース

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
    用途食品保存容器形状角形
  • 抗菌密封保存容器 アデリア(石塚硝子)

    抗菌密封保存容器

    アデリア(石塚硝子)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    様々な用途に応じて保存できる容器です。
    材質ソーダガラス口径(Φmm)98最大径(Φmm)105
  • 果実酒用広口びん リビング

    果実酒用広口びん

    リビング(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
    材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
  • 真空保存庫用ポンプ 加藤産業

    真空保存庫用ポンプ

    加藤産業(15件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    真空保存庫用の専用ポンプです。
    適合真空保存庫材質ABS樹脂全長(mm)133TKG品番9-0247-0901TKG品番(2017)6-0227-0801
  • K705 オープンストッカー 3L ナカヤ化学産業

    K705 オープンストッカー 3L

    ナカヤ化学産業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    蓋がピタッと止まる大容量の保存容器。お米が2kg入ります。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)147×224×148容量(L)3
  • ユニックス サークルポット アスベル

    ユニックス サークルポット

    アスベル(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
    仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
  • 18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)深型角キッチンポット

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル

    シール容器ナチュラル(抗菌Ag)

    アスベル(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    容器・蓋 電子レンジ対応不可
    材質本体=PP、フタ=PE形状角形ナチュラル
  • ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア)

    ジャンボケース

    Lustro ware(ラストロウェア)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌・防汚加工の保存容器。 同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
    形状角形
  • ホーロータンク 手付き 蓋付き 野田琺瑯

    ホーロータンク 手付き 蓋付き

    野田琺瑯(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
    材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
  • オープンパック L2 ナカヤ化学産業

    オープンパック L2

    ナカヤ化学産業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    フタがピタッととまる。フタを取らずに出し入れが簡単です。
    材質ポリプロピレン形状寸法(mm)138×138×106質量(g)115容量(L)1.4電子レンジ×
  • アルマイトクイッキー深型 アカオアルミ

    アルマイトクイッキー深型

    アカオアルミ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!。食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。 蓋はポリエチレン製。
    材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン形状角形耐熱温度(℃)(フタ)-40~70
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • 18-8 浅型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    18-8 浅型角キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状
  • カラーキャップディスペンサー EBM(江部松商事)

    カラーキャップディスペンサー

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • オープンパックL1 ナカヤ化学産業

    オープンパックL1

    ナカヤ化学産業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フタを取らずに出し入れが簡単です。
    材質ポリプロピレン形状角形寸法(mm)150×90×65容量(mL)550
  • タフナチュラル・フードケース Lustro ware(ラストロウェア)

    タフナチュラル・フードケース

    Lustro ware(ラストロウェア)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
    材質ポリプロピレン
  • スマートフラップ Lustro ware(ラストロウェア)

    スマートフラップ

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌対応になったスマートフラップ。 フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。 本体に目盛り付きです。
    材質ポリプロピレン機能目盛り
  • ガラスジャム瓶(白キャップ付) EBM(江部松商事)

    ガラスジャム瓶(白キャップ付)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様蓋:ツイスト式寸法(mm)口部:Φ63
  • ハンディーシャワー(3本入り) ハニー

    ハンディーシャワー(3本入り)

    ハニー(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(3本)
    当日出荷
    氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
    材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム全長(mm)255
  • エアロックコンテナ パール金属

    エアロックコンテナ

    パール金属(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
    材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム形状角形機能ロック機能付き耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
  • 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝)

    18-8 目盛付キッチンポット

    UK(三宝)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来に無い安定したスタッキングを実現。見やすい目盛付き
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状
  • 3ツ穴ディスペンサー EBM(江部松商事)

    3ツ穴ディスペンサー

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • さじかげんL 台和

    さじかげんL

    台和(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
    材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
  • 食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)

    食品用 PETボトル(蓋無)

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂
  • タフナチュラル・めんパスタケース Lustro ware(ラストロウェア)

    タフナチュラル・めんパスタケース

    Lustro ware(ラストロウェア)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
    材質ポリプロピレン質量(g)212容量(L)2本体寸法(mm)奥行303本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅113
  • イージーケア Lustro ware(ラストロウェア)

    イージーケア

    Lustro ware(ラストロウェア)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。 パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。 パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。 フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。 溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。 電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
    形状機能ロック機能
  • 21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    21-0 目盛付 深型角キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
  • ザル付きD-PACK サンコープラスチック

    ザル付きD-PACK

    サンコープラスチック(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    洗って水切り、そのまま保存できるザル付き保存容器。ミニトマトなどを洗って入れておけばすぐに使えて便利。バーベキューの食材を入れたり、お弁当のデザートを入れたりと、使い道いろいろ。
    材質本体・ザル=ポリプロピレン、保存用フタ=ポリエチレン形状角形
  • 丸型V式容器(スチロール製) サノヤ

    丸型V式容器(スチロール製)

    サノヤ(6件のレビュー)
    889税込978
    1ケース(3個)ほか
    当日出荷
    形状丸型材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
  • ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
  • ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK

    ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

    LOCK&LOCK(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
    形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
  • オープンパックL3 ナカヤ化学産業

    オープンパックL3

    ナカヤ化学産業(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フタを取らずに出し入れが簡単です。
    材質ポリプロピレン形状角形寸法(mm)146×98×173容量(L)1.7
  • ステンレスポット TRUSCO

    ステンレスポット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
    仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • 粉糖ふり タイガークラウン

    粉糖ふり

    タイガークラウン(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質網:18-8ステンレス、本体:メタクリル樹脂、キャップ:ポリエチレン樹脂質量(kg)0.15直径×高さ(mm)75×120TKG品番9-0515-0401TKG品番(2017)6-0460-0401
  • 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    18-8 目盛付深型角キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
    用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8 パッキン・フック付角キッチンポット UK(三宝)

    18-8 パッキン・フック付角キッチンポット

    UK(三宝)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
    用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 運搬用タンク台車 SUS304製 サンダイヤ

    運搬用タンク台車 SUS304製

    サンダイヤ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
    仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げキャスター(mm)65Φ
  • しっかりパック W ナカヤ化学産業

    しっかりパック W

    ナカヤ化学産業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
    材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)193×139×64容量(mL)1300
保存容器・調味料入れ