カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- cotta(412)
- ホワイトサム(77)
- カンダ[厨房用品](57)
- タイガークラウン(56)
- EBM(江部松商事)(46)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(37)
- 田中糧機製作所(34)
- サーモハウザー(27)
- 貝印(26)
- パール金属(22)
- アークランドサカモト(13)
- サンクラフト(11)
- debuyer(デバイヤー)(10)
- せき製袋(9)
- ベストコ(8)
- トギノン販売(8)
- ノーブランド(7)
- インテックカネキ(7)
- ブランドをもっと見る
特価

HYGO 使い捨てロールタイプ絞り袋
TKG(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(100枚)当日出荷材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
人工大理石製 回転台
TKG(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質天然大理石粉末、アクリル樹脂直径×高さ(mm)250×27TKG品番9-1055-0901TKG品番(2017)6-0931-0801
SA18-8モンブラン口金 9穴
TKG¥1,498税込¥1,6481個欠品中材質18-8ステンレスサイズ大穴径(Φmm)3穴数9直径×高さ(mm)38×51TKG品番9-1052-0401TKG品番(2017)6-0928-0501
シリコン絞り袋
TKG¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。 型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。 食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。 耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。材質シリコン全長(mm)450耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60口径(mm)185TKG品番9-1044-1101TKG品番(2017)6-0920-1001
ホイップスタンド
TKG¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質18-8ステンレス質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×167×185アズワン品番64-9288-09TKG品番9-1044-1501
TKG キッチンツール スケッパー
TKG¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(ハンドル)ポリプロピレン、(金属部)ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)168×115TKG品番9-0456-2201TKG品番(2017)6-0412-2201
SA18-0三角グシ
TKG(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷波形状の荒さ:3mm・4mm・6mm材質18-0ステンレス一辺長さ(mm)103TKG品番9-1054-1501TKG品番(2017)6-0930-1501
パル・ポリエチレン絞り袋
TKG¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷耐熱温度:60℃。中身が一目でわかる透明ポリエチレン製絞り袋。必要な時に一枚一枚、すぐ取り出せる便利な壁かけタイプ です。短辺(mm)300長辺(mm)540TKG品番9-1045-1501TKG品番(2017)6-0921-1201
SAケース入18-8口金セット 丸
TKG(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷セット内容No. 2 Φ12(Φ 1)×H33No. 3 Φ14(Φ 3)×H32No. 4 Φ15(Φ 4)×H32No. 5 Φ16(Φ 5)×H33No. 6 Φ17(Φ 6)×H34No. 7 Φ18(Φ 7)×H34No. 8 Φ20(Φ 8)×H36No. 9 Φ22(Φ 9)×H37No.10 Φ23(Φ10)×H38No.11 Φ24(Φ11)×H40No.12 Φ25(Φ12)×H40No.13 Φ26(Φ13)×H41No.14 Φ27(Φ13)×H42No.15 Φ28(Φ14)×H43No.16 Φ30(Φ15)×H44。( )は口寸法です。セット内容丸 15サイズ(No.1~15) 各1材質18-8ステンレスTKG品番9-1047-1601TKG品番(2017)6-0923-1601
クリームディスペンサー(ステンレススタンド)
TKG¥72,980税込¥80,2781個翌日出荷クリームやジャムの注入を効率的に!用途レバーを下ろすことで約7gのクリームを出すことができ、クロワッサンやドーナツに効率よく注入できます。TGK品番1-1608-0501材質【本体】POM樹脂【ボトル】トライタン【ノズル】ステンレス質量(kg)2.7容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×200×230
クリームディスペンサー
TKG¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷クリームやジャムの注入を効率的に!用途レバーを下ろすことで約7gのクリームを出すことができ、クロワッサンやドーナツに効率よく注入できます。TGK品番1-1608-0601材質【本体】POM樹脂【ボトル】トライタン【ノズル】ステンレス質量(kg)2.3容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×200×230
TKG モンブランマシン用 ミニクリームヘラ
TKG¥799税込¥8791個翌日出荷シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0105
TKG モンブランマシン用 プレートΦ1.5mm
TKG¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0103穴径(mm)1.5
TKG モンブランマシン用 プレートΦ1.0mm
TKG¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0102穴径(mm)1
TKG モンブランマシン用 シリンダー
TKG¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0104直径×高さ(mm)74.5×119
TKG モンブランマシン オークウッド
TKG¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0101質量(kg)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×750有効高さ(mm)枠内:520最大高さ(mm)810(ハンドル込み)
TKG 18-8 小田巻
TKG¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷座金は1穴、2穴、3穴、4穴、5穴、15穴の計6枚がついています。練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン、魚ソーメン、モンブラン等を作るときに大変便利です。材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2














































![パル 絞り袋 (100枚入)ブルー パル[切削工具] パル 絞り袋 (100枚入)ブルー パル[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81951750-260715-02.jpg)