「容量(L)」から絞り込む
ストウブ ティーポットSTAUB(ストウブ)当日出荷から3日以内出荷
三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製
容量(L)1質量(kg)2.15高さ(mm)145口径(Φmm)165外径(Φmm)165
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります