「サイズ(cm)」から絞り込む
コンパクトなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付)パール金属翌々日出荷
丸型にくらべて少量の油でとんかつやエビがあげられる。コンパクトな型でスッキリ収納。オール熱源対応。空だきはしないでください。湯量はライン以下でご使用ください。ストーブの上では使用しないでください。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)755容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80寸法(cm)19×12.5
コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付)パール金属翌々日出荷
丸型よりも広く使えて一度にたっぷり揚げられます。オール熱源対応。天ぷら鍋です。揚げ物以外(煮物等)には使用しないでください。(塩分や水分等で錆びる原因になります)湯量はライン以下でご使用ください。オーブンや電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)652容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105寸法(cm)16×16
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります