さらに商品を絞り込む
  • ランテル・メディエール(3)
  • タマハシ
  • 和平フレイズ(2)
  • エポラス(1)
  • 富士ホーロー(1)
  • 20(1)
  • スチール(2)
  • 2~3未満(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

天ぷら鍋・揚げ鍋 :「揚げ物用温度計」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
食彩亭 温度計付天ぷら鍋20cm タマハシ食彩亭 温度計付天ぷら鍋20cmタマハシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。<br />ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約310×210×107容量(mL)2300(適正油量:1200)質量(g)約710深さ(mm)80
食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cmタマハシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼容量(mL)2600サイズ(cm)20加工表面:シリコン焼付け塗装最適油量(mL)600と900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6底面の厚さ(mm)1.2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら