絞り込み
ひょう量
ひょう量単位
色
ブランド
エコロジープロダクト
「ひょう量」から絞り込む

マリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg)
タマハシ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷パンやお菓子作りなど、ちょっとした分量の計量に!便利な0表示付き。計量時に画面が光るので重さが見やすい!仕様最大計量:2kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒材質ポリプロピレン寸法(mm)約165×125×35質量(g)約170使用電池単4形電池×2個(別売)
小型スケール ひょう量3000g
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷計量でローコストのハカリ仕様●ひょう量:3000g●表示分解能:1g●皿径(mm)/機能:210×70/ボール付●サイズ(mm)/質量(g):185×130×45/277●電源:単3電池×2アズワン品番67-4753-80
小型スケール ひょう量1000g
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷0.1gから計量可能 カバー付き仕様●ひょう量:1000g●表示分解能:0.1g●皿径(mm)/機能:Φ118/カバー付●サイズ(mm)/質量(g):130×185×45/400●電源:単3電池×3アズワン品番67-4753-81
CLASSIC-GENTLE SCALE (クラシックジェントルスケール)
ダルトン¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷から10日以内出荷計り知れない魅力のキッチン紳士。キッチン用はかりとしての枠を越え、多くの人を魅了するダルトンのキッチンスケール。規則正しく縁取られたボディは正統派な紳士のようで、にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は遊び心のある子どものようでもあります。針を調整する手間も、小麦粉をそっと計量皿に乗せる瞬間も、デジタルには敵わない魅力で現代人の心を掴んで離しません。用途キッチン用はかり材質スチール、アルミニウム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×95計量皿(mm)Φ190最大計量(kg)秤量/2ひょう量単位kg
デジタルクッキングスケール KJ120
タニタ¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から8日以内出荷お好きな1つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体にフック穴が付いているので、壁にかけて収納も可能。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)1g本体質量(g)約340対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、フック穴、追加計量(0表示機能)表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal保証期間1年オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約60時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム計量範囲(通常モード)0~1000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×38計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから250gまで:±2g、250gを超え1000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:20
デジタルスケール TL280 RS付
タニタ¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷から8日以内出荷片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 USB付
タニタ¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から10日以内出荷片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290 USB付
タニタ¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290 RS付
タニタ¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290
タニタ¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から8日以内出荷対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ご飯のカロリーが量れる。 オートオフ約65秒機能付。仕様2.0kg用材質本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂色白質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×190×30
イシダ 電子防水型台はかり
イシダ¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380質量(kg)18電源(V)単相100±10・50/60Hz防塵防水性能IP65ひょう量単位kg
薄型デジタル計量器 2kg用
貝印¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷薄型コンパクト!フックで掛けて収納できるキッチン用はかり薄型コンパクト!薄型・コンパクトなデジタル計量器。薄さ約2cmで収納に便利。材質本体・計量皿/ABS樹脂電源DC3Vコイン型電池CR2032×1個(電池寿命2年)寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×100×22使用範囲(g)1~2000アズワン品番65-1225-03ひょう量単位g
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。仕様モニター電池付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個オートパワーオフ約120秒計量範囲1g~1.0kgひょう量単位kg
ラウンドミー デジタルキッチンスケール
パール金属(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷1g~1kgまで軽量可能。オートパワーオフ機能付65秒。容器分差し引いて知りたい中身の重さだけを計算出来る追加軽量。収納に便利な薄型コンパクトサイズ。モニター電池付材質ABS樹脂質量(g)135ひょう量(g)1000最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×30使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位g
スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール
パール金属(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面。1g単位で表示!2kgまで軽量可能。電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能。簡単追加軽量。薄型コンパクトタイプで収納に便利材質ABS樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
アメリカンキッチンスケール
ダルトン(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷最小表示(g)5目盛板外径(mm)133計量皿寸法(Φmm)175最大計量(g)1000直径×高さ(mm)132×225ひょう量単位g
デジタルクッキングスケール
タニタ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷最大計量2kgまで1g単位で計量可能。折りたたんで立て置き収納できます。付属品単4乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)色ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約277(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4乾電池2本使用最小表示(g)1(0~2000まで)本体質量(g)約325(電池含む)計量皿寸法(mm)約幅140×奥行140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×130×28(クローズ時:133×130×42)最小目盛1g電池寿命(連続時間)約30最大計量(g)2000保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)ひょう量単位g
デジタルスケール ステン皿
Yamato(大和製衡)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●TI-1-5000,10K,20K用●コード番号:AB4843アズワン品番67-2426-42