絞り込み
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
レッド(1)
ブランド
- cotta
- タニタ(49)
- ドリテック(15)
- パール金属(11)
- ダルトン(7)
- エレコム(5)
- 高森コーキ(4)
- オーム電機(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 貝印(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- タマハシ(2)
- AIVIL(2)
- イマダ(1)
- カスタム(1)
- イシダ(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- HARIO(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ひょう量」から絞り込む

洗えるクッキングスケール KW-320WH
cotta¥8,898税込¥9,7881個(1個)3日以内出荷ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。 0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133)色ホワイト質量(g)約581(電池含む)
デジタルスケール ブランジェ ブラック 3kg
cotta¥4,498税込¥4,9481個(1個)3日以内出荷0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム寸法(mm)130×183×H30色ブラック測定範囲0.3~3000g電源単4形乾電池×2個(動作確認用)保証期間1年
デジタルスケール ブランジェ ホワイト 3kg
cotta¥4,498税込¥4,9481個(1個)3日以内出荷0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム寸法(mm)130×183×H30色ホワイト測定範囲0.3~3000g電源単4形乾電池×2個(動作確認用)保証期間1年
デジタルスケール トルテ 1kg
cotta¥1,598税込¥1,7581台(1台)3日以内出荷大画面なので、測定結果が見やすい!ボタンも大きく、操作もらくらく。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれます。 電源を切り忘れても、約4分間操作されなかった場合、自動で電源が切れます。 フック穴がついているので、使用しないときは壁にかけておくことができます。 1g単位で最大1kgまで量れます。色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×176×25レンジ不可食器洗浄機不可
洗えるクッキングスケール KW-220WH
cotta¥6,098税込¥6,7081個(1個)3日以内出荷ひょう量(最大計量):2000g、最小表示:1g IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。 0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE寸法(mm)216×143×H39 (計量皿:133 ×137)色ホワイト質量(g)約554(電池含む)
デジタルクッキングスケール KD-410WH
cotta¥4,298税込¥4,7281個(1個)3日以内出荷最大計量:2000g、最小表示:2000gまで 1g ヨーロッパテイストのオシャレなデザインで立てて収納できる便利な設計になっております。 フル1g単位での計量なので高精度。材質ABS、PET、ステンレス寸法(mm)223×160×H32(クローズ時:167×160×H49)色パールホワイト質量(g)約539(電池含む)
デジタルクッキングスケール KD-312WH
cotta¥5,098税込¥5,6081個(1個)3日以内出荷最大計量:3kg、最小表示:0~3000gまで 1g、最小目盛:1g 大量の材料を計測する方にお勧めの、最大計量3kgの作業性に優れたクッキングスケールです。 見やすい文字高20mmのデジタル表示♪材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)190×161.5×H37.5色ホワイト質量(g)約384
ホームスケール UH-3201(レッド)
cotta¥7,198税込¥7,9181個(1個)3日以内出荷1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)寸法(mm)150×190×H35使用電池単3形乾電池2本
ホームスケール UH-3201(イエロー)
cotta¥7,198税込¥7,9181個(1個)3日以内出荷1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)寸法(mm)150×190×H35使用電池単3形乾電池2本
防水デジタルはかり CS-20KWP 20kg
cotta¥32,980税込¥36,2781台(1台)3日以内出荷水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
防水デジタルはかり CS-10KWP 10kg
cotta¥32,980税込¥36,2781台(1台)6日以内出荷水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
防水デジタルはかり CS-5000WP 5kg
cotta¥32,980税込¥36,2781台(1台)3日以内出荷水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
防水デジタルはかり CS-2000WP 2kg
cotta¥32,980税込¥36,2781台(1台)3日以内出荷水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
防水デジタルはかり CS-1000WP 1kg
cotta¥35,980税込¥39,5781台(1台)3日以内出荷水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
スプーンスケール ベージュ
cotta¥2,898税込¥3,1881個(1個)3日以内出荷すくって計れるスプーン型スケールです。 「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。 用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。 スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。 オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。材質ABS樹脂/アクリル樹脂寸法(mm)約221×65×H26色ベージュ質量(g)約58(電池重量を含む)食器洗浄機可(スプーンのみ)
スプーンスケール レッド
cotta¥2,898税込¥3,1881個(1個)3日以内出荷すくって計れるスプーン型スケールです。 「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。 用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。 スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。 オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。材質ABS樹脂/アクリル樹脂寸法(mm)約221×65×H26色レッド質量(g)約58(電池重量を含む)食器洗浄機可(スプーンのみ)
デジタルワークスケール SH-12K
cotta¥14,980税込¥16,4781台(1台)6日以内出荷取手部のある持ち運びのしやすい構造の高精度デジタルはかりです。 文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が使いやすい。 5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。 12kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)最小表示(g)5計量皿寸法W(mm)230×190
デジタルワークスケール SH5000
cotta¥14,980税込¥16,4781台(1台)8日以内出荷取手部のある持ち運びしやすい構造の高精度なデジタルはかりです。 文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が付いています。 5kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。 5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)最小表示(g)2計量皿寸法W(mm)230×190












































![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-02.jpg)