絞り込み
測定範囲(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 厨房用温度計

111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計 熱研

    公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計

    熱研
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
    用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
  • 中心温度計 マザーツール

    中心温度計

    マザーツール
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。
    全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型

    カタリキ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×250TKG品番9-0620-0201TKG品番(2017)6-0555-0201
  • 酒かん計 日本計量器工業

    酒かん計

    日本計量器工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)155質量(kg)0.03最小表示2℃測定範囲(℃)36~64TKG品番9-0621-0801TKG品番(2017)6-0551-1401
  • 温度管理表 TKG

    温度管理表

    TKG
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:塩化ビニール
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.08
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型

    カタリキ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
  • 温度プローブ testo(テストー)

    温度プローブ

    testo(テストー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    タイプT測定範囲(℃)-50~300対応機種testo 108
  • 防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong(ビットストロング)

    防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • 温度計 50度計 貝印

    温度計 50度計

    貝印
    519税込571
    1個
    当日出荷
    チョコレートのテンパリングに便利な温度計 収納時にも安全な専用ケース付き
    材質ポリプロピレン(本体/ガラスケース)質量(g)14耐熱温度(℃)110アズワン品番65-1224-96寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.3×16.4×1.3
  • 防水型 ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水型 ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)
    24,980税込27,478
    1セット
    14日以内出荷
  • 温湿度記録計 温湿きろく君 EBM(江部松商事)

    温湿度記録計 温湿きろく君

    EBM(江部松商事)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    形状壁掛型自記式電源単3乾電池1本付(1年間連続)目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)記録紙円形外径165mm(30枚付属)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
  • イージーチェック芯温計 SN-840 熱研

    イージーチェック芯温計 SN-840

    熱研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定範囲(℃)-50~+300測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
  • ベジクラ ゆでたまごメーター パール金属

    ベジクラ ゆでたまごメーター

    パール金属(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    お好みの加減がよく見える。ゆでたまごの達人。
    材質ポリエステル樹脂質量(g)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×45×30
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
  • 天プラメータ2型 佐藤計量器製作所

    天プラメータ2型

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
    用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44測定範囲(℃)0~200精度(℃)±5(100~200)
  • 天ぷら鍋用温度計90mm パール金属

    天ぷら鍋用温度計90mm

    パール金属
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
    材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
  • クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機

    クッキング温度計 角度調節機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
    材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
  • 防水非接触放射温度計 マザーツール

    防水非接触放射温度計

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。
    測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101
  • ポケットバイメタル温度計-40~50度 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル温度計-40~50度

    佐藤計量器製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
    付属品クリップケース全長(mm)130測定範囲-40~+50度(1目盛1度)精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
  • 耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所

    耐圧、水温測定用(醸造、水産)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123測定範囲(℃)-30~+100コード長さ(m)10
  • 食品用ステンレスセンサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用ステンレスセンサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度範囲(℃)-40~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • 揚げ油測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    揚げ油測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度範囲(℃)-15~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • EEスイーツ 棒温度計100度(ショート) パール金属

    EEスイーツ 棒温度計100度(ショート)

    パール金属
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)160(ケースセット時)タイプ100度/ショート
  • 温度管理カード TKG

    温度管理カード

    TKG
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    材質:塩化ビニール。マジックペンやボールペンでも書けます。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.05寸法(幅W×奥行D)(mm)60×200TKG品番9-0626-1201TKG品番(2017)6-0559-1201
  • 高温度計(新型) MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    高温度計(新型)

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。
    材質ステンレス、ガラス全長(mm)300測定範囲(℃)80~200TKG品番9-0620-1601TKG品番(2017)6-0555-2001
  • 天ぷらメーター シンワ測定

    天ぷらメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
    用途油の温度測定専用の温度計材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5温度測定範囲(℃)100~200精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2) 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
    用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
  • 肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所

    肉用温度計(ミートサーモ)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
    材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150測定範囲0~100℃質量(g)約29
  • 揚げ物専用温度計 タマハシ

    揚げ物専用温度計

    タマハシ
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    用途揚げ物をする際の油の温度管理に仕様取り付け金具付き材質温度計部:アルミニウム合金、取付金具:ステンレス鋼、温度センサー:真ちゅう(ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)113×37×37シルバー/ホワイト/ブラック/レッド測定範囲0~200℃質量(g)20
  • 真空調理用センサ 佐藤計量器製作所

    真空調理用センサ

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    4日以内出荷
    食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
  • デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット

    佐藤計量器製作所
    66,980税込73,678
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
  • デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサセット

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
  • くまのがっこう温・湿度計(楕円二連型) エンペックス気象計

    くまのがっこう温・湿度計(楕円二連型)

    エンペックス気象計
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
    温度範囲(℃)‐20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×150×35湿度範囲(%)10~90
  • くまのがっこう温・湿度計 エンペックス気象計

    くまのがっこう温・湿度計

    エンペックス気象計
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
    温度範囲(℃)‐10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27湿度範囲(%)10~90
  • 温度計 タイガークラウン

    温度計

    タイガークラウン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    パン作りやお菓子作りに大活躍、天ぷら等の料理にも使えます。揚げ菓子の揚げ油の温度を計ったりイーストの発酵、シロップを煮詰める時、チョコレートを湯せんで溶かす時・・・などなど、お菓子作りに温度計は欠かせません。
    材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン質量(g)22寸法(幅W×高さH)(mm)6×302測定範囲(℃)0~200ケース寸法(mm)11×11×308
  • 温度計 タイガークラウン

    温度計

    タイガークラウン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    チョコレート作りなどに大活躍!。チョコレートを湯せんで溶かす時など、お菓子作りでは温度管理は欠かせません。
    材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレンケース寸法(mm)11×11×165
  • クッキング温度計 折りたたみ式 オーム電機

    クッキング温度計 折りたたみ式

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
    付属品保証書付取扱説明書材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)表示単位0.1℃電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243
  • 針状外付温度センサー CHINO(チノー)

    針状外付温度センサー

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。 CEマーキング適合。 高精度±0.5℃(-5~50℃間)。 データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。 小形・軽量、操作も簡単。 パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。 電池切れになっても収録データを長期保持。 データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。 測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。
  • ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)。工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃。検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)。精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit。自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択。電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
    質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-99.99~400.0精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計