絞り込み
測定範囲(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 厨房用温度計

111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 食品用防水型センサ(低温) 三商

    食品用防水型センサ(低温)

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    規格食品用防水型センサ(低温)温度範囲(℃)-100~300直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
  • 食品用中心温度測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用中心温度測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1本
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Kタイプ サーモカップル(熱電対)センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 93501用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 93501用温度センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,898税込8,688
    1本
    16日以内出荷
    HI 93501用温度センサー(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
    用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃)温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
    用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度±0.4℃温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品向け温度計/温度計(サーミスタ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食品向け温度計/温度計(サーミスタ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    26,980税込29,678
    1個
    23日以内出荷
    ・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50.0~150.0℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
    用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)175電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 介護用スプーン温度計 EBM(江部松商事)

    介護用スプーン温度計

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)28電源LR44タイプ電池1個内蔵外寸(mm)30×171×H13測定温度(℃)-50~110EBM品番4215100
  • 幼児用スプーン温度計 EBM(江部松商事)

    幼児用スプーン温度計

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    温度計の付いたスプーンで、すくったものの温度が測れます。適温になっているかを目で見て判断できます。
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)25電源アルカリボタン電池LR44×1個使用(テスト用電池付)外寸(mm)25×170×H13測定温度(℃)-50~110EBM品番4215200
  • 温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド EBM(江部松商事)

    温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)200×100×H200EBM品番5526400
  • 壁掛け式 室温センサー EBM(江部松商事)

    壁掛け式 室温センサー

    EBM(江部松商事)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)86×94×H33EBM品番8368100
  • 温度計 ビニールコーティングタイプ EBM(江部松商事)

    温度計 ビニールコーティングタイプ

    EBM(江部松商事)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 料理用(50度洗い)温度計 EBM(江部松商事)

    料理用(50度洗い)温度計

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ43×全長140EBM品番3422800
  • コンパクト温度計 EBM(江部松商事)

    コンパクト温度計

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    電源ボタン電池LR44最小表示0.1℃外寸(mm)本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84測定精度±0.5℃(-29.9~199.9℃)、±1℃(-50~-30℃)、±3℃(200~250℃)EBM品番7651400
  • マトファー 低温用 温度計(PCガード入) MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー 低温用 温度計(PCガード入)

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)305直径(Φmm)30EBM品番416900
  • EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付 パール金属

    EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付

    パール金属
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ガラス、赤液:石油系、フック:ステンレス鋼質量(g)25タイプ50度
  • 便利小物 温度計付天ぷら用揚げばし パール金属

    便利小物 温度計付天ぷら用揚げばし

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ハンドル:ABS樹脂、箸:アルミニウム寸法(mm)350×30×25質量(g)40
  • スイーツづくりのための温度計(100℃計測) 貝印

    スイーツづくりのための温度計(100℃計測)

    貝印
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    チョコレートの温度調節にお菓子作りの際の温度調節に使用できる、ケース付きの温度計。 本体先端には転がり防止用のゴム。
    材質本体:ガラス、ケース:ポリプロピレン、ころがり防止:天然ゴム質量(g)50本体寸法(mm)310×13×13計測範囲0~100℃アズワン品番65-1224-95
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
  • ラフィネ 製菓用棒温度計100℃ケース付 パール金属

    ラフィネ 製菓用棒温度計100℃ケース付

    パール金属
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 日本酒計 カタリキ

    日本酒計

    カタリキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック幅(mm)(メーター部)44全長(mm)160質量(g)25測定温度範囲(℃)0~60
  • 天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所

    天ぷらメータ(箸型)

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
    用途天ぷら油の温度測定用です。全長(mm)350測定範囲100℃~200℃質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
  • 温度計用ホルダー MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    温度計用ホルダー

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
    材質ステンレス全長(mm)137TKG品番9-0620-1701TKG品番(2017)6-0555-2101
  • 低温度計(ガード入) MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    低温度計(ガード入)

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。
    材質PC、ガラス全長(mm)310測定範囲(℃)-10~120TKG品番9-0620-1501TKG品番(2017)6-0555-1901
  • ワイヤーガード付アルコール温度計 サーモハウザー

    ワイヤーガード付アルコール温度計

    サーモハウザー
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)300測定範囲(℃)70~180TKG品番9-0620-1301TKG品番(2017)6-0555-1201
  • 肉温計 カタリキ

    肉温計

    カタリキ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示
    材質ステンレス質量(kg)0.025最小表示1℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)50×165TKG品番9-0620-1101TKG品番(2017)6-0555-1001
  • クックメイト揚物用温度計 日本計量器工業

    クックメイト揚物用温度計

    日本計量器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    鍋固定型
    質量(kg)0.1最小表示10℃測定範囲(℃)50~300直径×長さ(mm)55×160TKG品番9-0620-0401TKG品番(2017)6-0555-0701
  • サンシン 酒温計 EBM(江部松商事)

    サンシン 酒温計

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ45×140EBM品番165500
  • 冷蔵庫用 温度計(マグネット付) EBM(江部松商事)

    冷蔵庫用 温度計(マグネット付)

    EBM(江部松商事)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様マグネット用金属板付寸法(mm)140×28EBM品番418010
  • ポケットバイメタル 温度計 EBM(江部松商事)

    ポケットバイメタル 温度計

    EBM(江部松商事)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ25×全長145

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計