絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • パール金属(87)
  • タニタ(63)
  • EBM(江部松商事)(56)
  • アタゴ(45)
  • ドリテック(27)
  • 貝印(24)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • カンダ[厨房用品](19)
  • TKG(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • アークランドサカモト(13)
  • 山崎実業(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • ホワイトサム(11)
  • ヨシカワ(10)
  • 和平フレイズ(10)
  • 和田助製作所(9)
  • 千羽鶴印(エンテック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定

    デジタル糖度計 防塵防水

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
  • デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定

    デジタル糖度計 防塵防水

    シンワ測定
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計寸法(mm)Φ50×20材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)質量(g)171目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル塩分濃度計 シンワ測定

    デジタル塩分濃度計

    シンワ測定
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
    仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃質量(g)114外形寸法Φ40×185mm
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
  • 天ぷらメーター シンワ測定

    天ぷらメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌日出荷
    菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
    用途油の温度測定専用の温度計材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5温度測定範囲(℃)100~200精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル濃度計 シンワ測定

    デジタル濃度計

    シンワ測定
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。
    付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布材質本体/ABS樹脂寸法(mm)120×58×25測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40温度精度±1℃濃度(%)±0.2
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。
    付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス使用温度(℃)10~30
計量ツール・はかり・温度計