絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5
- 0.1(2)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.6(4)
- 0.63(1)
- 0.8(5)
- 1(14)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.5(16)
- 2(8)
- 3(16)
適合流体
- アルカリ(1)
- ガス(1)
- 冷媒(1)
- 水(4)
- 油(4)
- 炭化水素(1)
- 空気(1)
- 蒸気(2)
- 酸(1)
材質
- その他(1)
- ノンアスベスト(2)
- 二トリルゴム(NBR)(3)
特性
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐蒸気(1)
ブランド
- 日本バルカー(2)
- ニチアス(1)
- ダイコー(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(2)
0.3(3)
0.5
0.6(4)
0.8(5)
1(14)
1.2(1)
1.5(16)
2(8)
3(16)

フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)
ダイコー¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2
一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から10日以内出荷非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
高性能一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷から15日以内出荷耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214使用流体水・油などの一般流体、蒸気ライン主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材