絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.1(2)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 0.63(1)
- 0.8(5)
- 1(14)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.5(16)
- 3(16)
適合流体
- アルカリ(2)
- ガス(2)
- 冷媒(2)
- 水(5)
- 油(5)
- 炭化水素(2)
- 空気(2)
- 蒸気(3)
- 酸(2)
材質
- その他(2)
- グラファイト(黒鉛)(1)
- ノンアスベスト(3)
- 二トリルゴム(NBR)(5)
特性
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐蒸気(1)
- 耐食(1)
ブランド
- 日本バルカー(3)
- RS PRO(3)
- ニチアス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(2)
0.3(3)
0.5(5)
0.6(4)
0.8(5)
1(14)
1.2(1)
1.5(16)
2
3(16)

一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷から10日以内出荷非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷から3日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥79,980税込¥87,9781枚3日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
高性能一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥59,980税込¥65,9781枚5日以内出荷から15日以内出荷耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214使用流体水・油などの一般流体、蒸気ライン主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材
ガスケットシート RS PRO グラファイト
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から7日以内出荷材質グラファイト長さ(mm)750幅(mm)500色黒最高使用圧力100バール最高使用温度(℃)700RoHS指令(10物質対応)対応
防食タイプノンアスジョイントシート
日本バルカー¥59,980税込¥65,9781枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様厚さ=2mm、材料=圧縮ファイバ、シートサイズ=750×500mm、動作温度Ma×=440℃、カラー=緑、最高使用圧力=120バール、長さ=750mm、幅=500mm材質圧縮ファイバ長さ(mm)750幅(mm)500厚さ(mm)2色緑最高使用圧力120バール最高使用温度(℃)440RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様厚さ=2mm、材料=圧縮ファイバ、シートサイズ=750×500mm、動作温度Ma×=350℃、カラー=青、最高使用圧力=100バール、長さ=750mm、幅=500mm材質圧縮ファイバ長さ(mm)750幅(mm)500厚さ(mm)2色青最高使用圧力100バール最高使用温度(℃)350RoHS指令(10物質対応)対応