絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
- HARAX(ハラックス)(81)
- アルミス(47)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- 森田金網篩製作所(21)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- イノマタ化学(8)
- アルインコ(5)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- ホクエツ(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 和コーポレーション(3)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(3)
- YARD FORCE(3)
- ノーブランド(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 運搬・収納・保管

土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300B4RS
CANYCOM¥7,498,000税込¥8,247,8001台22日以内出荷不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-2229材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1620、クローラ:320全長(mm)3655高さ(mm)2370奥行(mm)3655角度(°)最大上昇:85内寸幅(mm)荷箱:1300エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:520長さ内寸(mm)荷箱:2155エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285登坂角度能力(空車時):25
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ”
CANYCOM¥639,800~税込¥703,780~1台22日以内出荷ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。副変速内蔵の『ナ・ガ・ラ』ミッションは、前進6段、後進2段と幅広いスピードレンジを実現しました。ダンプ機構は、上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。荷箱の側板に六角支点機能を追加したため、側板の水平ロックが可能となり、運搬用途がさらに広がりました。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴム高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ角度(°)ダンプ:60最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDS
CANYCOM¥459,800税込¥505,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8586材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
電動運搬車 ジャスパー砂与
CANYCOM¥999,800税込¥1,099,7801台22日以内出荷電動なので環境・作業車に優しい。充電時間90分(100%)・稼働時間50分用途トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等付属品予備バッテリートラスコ品番663-5494長さ(mm)2140幅(mm)740高さ(mm)1055モーター走行:ホンダGXE2.0H走行速度(km/h)無負荷:0~5.3(前進)、負荷:0~2.5(後進)最小旋回半径(mm)1200荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1245×730×430
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TDS
CANYCOM¥479,800税込¥527,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。前ミッション方式により車体の前後バランスが良く、立ち乗り時も安心です。ハンドルの切り替えが3段階調整でき、オペレータの身長に合わせた切り替えが可能です。用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8600長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
土木建設機械”プンダ” 990kg積載
CANYCOM¥3,098,000~税込¥3,407,800~1台22日以内出荷2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。用途土砂運搬に最適。材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1160幅(mm)980、クローラ:230エンジン部最大出力15センター距離(mm)クローラ:750最大出力15PSエンジン形式水冷4サイクルディーゼル最大使用荷重(kg)990排気量エンジン総排気量:719走行速度(km/h)性能:0~5.4地上高さ(mm)最低:145登坂角度能力(空車時):25
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TWDS
CANYCOM¥489,800税込¥538,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8596材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
小型特殊自動車”下町小町”
CANYCOM¥1,398,000税込¥1,537,8001台22日以内出荷小型特殊自動車なので公道走行可能車検不要です。4WDタイプです。油圧ダンプ仕様です。丸ハンドルで運転しやすい四輪駆動の小型特殊自動車です。用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8589材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)3145幅(mm)1185高さ(mm)1600タイプ小型特殊自動車角度(°)ダンプ:56均等荷重(kg)搭載:500人数乗車定員:1使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:3速●後進:1速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:500走行速度(km/h)●最低3.8・最高14.9●負荷:3.8~14.9登坂角度能力(空車時):20馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2.95
歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66TDS
CANYCOM¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8607材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2200幅(mm)1105高さ(mm)1140タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.6
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDS
CANYCOM¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8611材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPS
CANYCOM¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番468-0208材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1425タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:56最大積載量(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:3速、後進:2速始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
米びつシリーズ 米びつ10型 1ケース 8個×2小箱入
Lustro ware(ラストロウェア)¥46,980税込¥51,6781ケース(2箱×8個)6日以内出荷奥にコロ付きなので、手前を持ち上げて引き出せます。無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。仕様●色番:CB●単品サイズ:幅221×奥行371×高さ265mm●商品重量(g):631●容量(mL):13500●材質:本体、外フタ、内フタ、計量カップ/ポリプロピレン・コマ/ABS樹脂アズワン品番68-4073-66
米びつシリーズ スライド米びつ5型 1ケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(3箱×4個)ほか6日以内出荷無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。
えいむ リバーシブルボード ホワイト&ブラック MPシリーズ
えいむ¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:600×900×H18mm(枠巾25)●両面タイプ(表:ホワイト、裏:ブラック)●マグネット使用可●コード番号:AL3374アズワン品番67-8162-32
ステンレス裏ごし 外張り ミニ
ミネックスメタル¥529税込¥5821個6日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。 裏ごし本体のみです。仕様●サイズ:Φ133×H52mmアズワン品番67-9273-27
レンジマグカップ R
イノマタ化学¥179税込¥1971個7日以内出荷電子レンジでも使える耐熱カップ。 電子レンジでも使える耐熱カップ。仕様●カラー:レッド●サイズ:7.9Φ×10.7×9.9Hcm●容量:350mL●材質:ポリプロピレンアズワン品番67-9133-82
だしこしシート(10枚入)
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷厳選された不織布を使用している為、だしこしが非常にスムーズでこし漏れもなく、使い捨てですから衛生的です。とても丈夫で、耐熱温度も230℃ととても高いので和食は勿論のこと、洋食、中華を問わず全ての料理にお使いいただけるシートです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-10ムーラン大用 替刃3枚セット
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ310×H130mm●コード番号:AC8648アズワン品番67-2467-43
ムーラン(ステンレス製)37cm用替刃
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ダシコシ輪
森田金網篩製作所¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長500×H90mm●24cm●コード番号:AB8597アズワン品番67-2467-22
ダシコシ輪
森田金網篩製作所¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長500×H90mm●24cm●コード番号:AB8592アズワン品番67-2467-17
木枠本絹ごし(60メッシュ・ナイロン毛)
森田金網篩製作所¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ330×H140mm●60メッシュ・ナイロン毛●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8578アズワン品番67-2467-06
木枠ステン張うらごし 細目(40メッシュ)
森田金網篩製作所¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
メロディー 18-8スープ漉し(総絞り)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ180×H158mm●柄長:185mm●穴径:Φ1.2mm●コード番号:AB8619アズワン品番67-2467-44
木枠ステン張絹ごし(60メッシュ)
森田金網篩製作所¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ360×H140mm●60メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8574アズワン品番67-2467-02
木枠布本絹ダシ漉し(60メッシュ)
森田金網篩製作所¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ210×H75mm●60メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8567アズワン品番67-2466-94
木枠砂糖フルイ(10メッシュ)
森田金網篩製作所¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ300×H90mm●10メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AK0015アズワン品番67-2466-85
木枠ステン張り粉フルイ(24メッシュ)
森田金網篩製作所¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ240×H90mm●24メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8550アズワン品番67-2466-77
木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ)
森田金網篩製作所¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ330×H140mm●荒目(14メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8541アズワン品番67-2466-68