絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
290件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
    トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
  • 愛菜号 14インチタイヤ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 14インチタイヤ

    HARAX(ハラックス)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
    トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
  • アルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット アルインコ

    アルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット

    アルインコ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐荷重(kg)60/1枚
  • アルミラクラク アルミス

    アルミラクラク

    アルミス(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
    段数4棚ピッチ(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
  • 苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売

    苗箱収納棚

    昭和ブリッジ販売(3件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
  • コン助ラック HARAX(ハラックス)

    コン助ラック

    HARAX(ハラックス)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
    用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
  • 大型自在アルミカー シンセイ

    大型自在アルミカー

    シンセイ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
    材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)120本体質量(kg)17荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
  • ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ

    ブレーキ付プラスチック静音台車

    シンセイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
    材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
  • ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC81R ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC81R

    ヤンマー
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●総排気量(L[cc]):0.098[98]長さ(mm)クローラ・接地:575幅(mm)幅:150全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475質量(kg)機体:105形式主クラッチ:ベルトテンション式全高(mm)機体:900構造荷台:固定外幅寸法(mm)クローラ:590最大積載荷重(kg)200ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]エンジン型式GB101LNエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330変速段数前進1・後進1側板高さ(mm)荷台:120変速ギヤ選択
  • 18-8 ワンタッチうらごし用替アミ 10メッシュ(砂糖フルイシリーズ みどり産業

    18-8 ワンタッチうらごし用替アミ 10メッシュ(砂糖フルイシリーズ

    みどり産業
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 米びつ革命 5kg イノマタ化学

    米びつ革命 5kg

    イノマタ化学
    1,120税込1,232
    1個
    3日以内出荷
    残ったお米は分けて収納したい。残ったお米を収納するスライドポケット付き。スライドポケットは奥にスライドできるので邪魔になりません。お米に混ぜて炊く栄養強化剤や麦などの収納に便利です。移動がスムーズなキャスター付き。お米がすくいやすいライスカップ付
    仕様●サイズ:21.7×36.9×20.7Hcm●本体容量:10L●スライドポケット容量:1L●材質●▼本体・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂●付属品:ライスカップアズワン品番65-8978-77
  • アルミ三輪キャリー アルミス

    アルミ三輪キャリー

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
    仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
  • 手動ダンプユニット マキタ

    手動ダンプユニット

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式運搬車 マキタ

    充電式運搬車

    マキタ
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
  • 大型ハウスカー用後タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用後タイヤ

    アルミス
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    適合AKZ-D4NP
  • 国産アルミハウスカー アルミス

    国産アルミハウスカー

    アルミス
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
    材質アルミ耐荷重(kg)約100荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
  • ナエキャッチポット用 ホクエツ

    ナエキャッチポット用

    ホクエツ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
    材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
  • 電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー アルミス

    電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー

    アルミス
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション

    電動4輪運搬車エネトラ4

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
    用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60最大積載量(kg)120モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
  • 組立式アルコン アルミス

    組立式アルコン

    アルミス(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ苗コン アルミス

    アルミ苗コン

    アルミス
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
    全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬之助 HARAX(ハラックス)

    馬之助

    HARAX(ハラックス)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    シャフト径(Φmm)8ボス幅(mm)約94
  • 輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ

    HARAX(ハラックス)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
    仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
  • 輪太郎 アルミ製大型リヤカー HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製大型リヤカー

    HARAX(ハラックス)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
    全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
  • 動噴カート HARAX(ハラックス)

    動噴カート

    HARAX(ハラックス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
    付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売全長(mm)1353質量(kg)14.5種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20全幅(mm)616最大積載量(kg)100ハンドル高さ(mm)588タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
  • ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)

    ミニトレ アルミ製トレーラー

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
    長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
  • コン助 平形1輪車幅せまタイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 平形1輪車幅せまタイプ

    HARAX(ハラックス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)375ハンドル幅(mm)580
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    質量(kg)6.4最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
  • コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)

    コン助 ブレーキ付

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
  • はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)

    はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
    質量(kg)6.3全幅(mm)310全高(mm)800荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)有効幅(mm)260
  • はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)

    はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
    全幅(mm)310全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820有効幅(mm)260
  • スワット 乗用作業車ハイタイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ハイタイプ

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
    トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
    質量(kg)10.1最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
  • 楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
    最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
    質量(kg)18最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
    トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    コンテナ1個用のハウスカーです。
    最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325
運搬・収納・保管