絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
290件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミポーターN型 アルミス

    アルミポーターN型

    アルミス
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
    トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4最大積載量(kg)40荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • 伸縮アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ) シンセイ

    伸縮アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)

    シンセイ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
  • KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業

    KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫)

    関東冷熱工業
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」Dタイプ、Eタイプ、Fタイプが2026年3月1日に追加で発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。
    用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存その他盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)材質【内面材/外面材/ユニットカバー】ガルバリウム鋼板(エンボス付)電源単相100V使用温度(℃)0~40消費電力(W)(50/60Hz)165/165使用冷媒HFCフロン R134a設定温度(℃)5~15温度調整方法電子式温度調節器(マイコン制御)標準装備品樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)RoHS指令(10物質対応)対応適合ユニット【冷凍ユニット】AFH-02RE-DL 18C
  • ミニトレ用サイドガード HARAX(ハラックス)

    ミニトレ用サイドガード

    HARAX(ハラックス)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ミニトレ MT-1208用部品 サイドガード単品
  • 白米・玄米用定温米びつクーラ アルインコ

    白米・玄米用定温米びつクーラ

    アルインコ
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    入れるだけで約15℃保存で1年中おいしさキープ。完全密封式で害虫・湿気・カビからお米をしっかり守ります。(※加温機能はございません。)
  • KRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) KRほれい子ちゃん

    KRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫)

    KRほれい子ちゃん
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」が2025年8月24日に発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。
    用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存その他標準装備:樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター材質内面材/外面材/ユニットカバー:ガルバリウム鋼板(エンボス付)電源(V)単相100温度(℃)使用可能:0~40適合ユニット型式冷凍:AFH-02RE-DL 18C消費電力165/165(50HZ/60HZ)機能盗難防止:盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)使用冷媒HFCフロン R134a設定温度(℃)5~15断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)RoHS指令(10物質対応)対応充填量冷媒:145g調節方式庫内温度:電子式温度調節器(マイコン制御)
  • アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス

    アルミハウスカーワイドタイヤ

    アルミス
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
    用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
  • タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)

    タイヤセット(キャスター)

    HARAX(ハラックス)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ガーネット標準装備のキャスターです。
    適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
  • 折りたたみ式アルミリヤカー シンセイ

    折りたたみ式アルミリヤカー

    シンセイ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
    材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
  • 小型家庭用ハウス用カバー シンセイ

    小型家庭用ハウス用カバー

    シンセイ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き) シンセイ

    シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き)

    シンセイ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
    材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)車軸ホイル軸:PE20×52mm本体質量(kg)7.5適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
  • 霜よけ用オイルヒーター シンセイ

    霜よけ用オイルヒーター

    シンセイ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付
    仕様組み立て式材質スチールタンク容量(L)40使用燃料軽油・灯油燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
  • 静音プラスチック台車 耐荷重300kg シンセイ

    静音プラスチック台車 耐荷重300kg

    シンセイ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々
    質量(kg)17.4耐荷重(kg)約300荷台寸法(mm)(約)900×600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
  • 収穫台車 シンセイ

    収穫台車

    シンセイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
    材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
  • 玉ねぎ用パンチャー シンセイ

    玉ねぎ用パンチャー

    シンセイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
    質量(kg)約4.2寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
  • 3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ) シンセイ

    3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)

    シンセイ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
    材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.3荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
  • クローラ運搬車 KCGJ852/A 共立

    クローラ運搬車 KCGJ852/A

    共立
    379,800税込417,780
    1台
    欠品中
    型式【荷台】3方鉄板張スライド形式【ダンプ】手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950乾燥質量(kg)135寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820能力(kg)最大250
  • クローラ運搬車 NKCG96H-JX/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96H-JX/A

    共立
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方開き形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×825×890乾燥質量(kg)190寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745能力(kg)最大350(ダンプ時100)
  • クローラ運搬車 NKCG39-X/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG39-X/A

    共立
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】3方スライド形式【ダンプ】固定式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×605×840乾燥質量(kg)140寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100~1200×400~740能力(kg)最大250
  • クローラ運搬車 KCG956/A 共立

    クローラ運搬車 KCG956/A

    共立
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】ワンタッチ箱型3方スライド形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890乾燥質量(kg)180寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~840能力(kg)最大350(ダンプ時100)
  • クローラ運搬車 NKCG96D-STX/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96D-STX/A

    共立
    679,800税込747,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】ステンレスバケット形式【ダンプ】油圧ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×725×890乾燥質量(kg)200寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100×675能力(kg)最大350
  • 電動作業機 KWE103 共立

    電動作業機 KWE103

    共立
    869,800税込956,780
    1台
    11日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×825×1080乾燥質量(kg)200タイヤタイプ【前輪】TL12×4.00-5 2PR/【後輪】TL12×5.50-6 2PR寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】990~1280×700~850能力(kg)最大120走行時間5時間走行距離(km)【連続】23地上高さ(mm)【荷台】440~990登坂角度【常用】10°
  • クローラ運搬車 KCGJ801/A 共立

    クローラ運搬車 KCGJ801/A

    共立
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方スライド形式【ダンプ】固定式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1475×630×900乾燥質量(kg)105寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1250×520~820能力(kg)最大200
  • ホイール運搬車 NKTG145J-X/A 共立

    ホイール運搬車 NKTG145J-X/A

    共立
    479,800税込527,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方スライド3方開き形式【ダンプ】固定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2030×870×980乾燥質量(kg)150寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1380~1580×640~840能力(kg)最大300
  • クローラ運搬車 NKCG96LD-X/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96LD-X/A

    共立
    689,800税込758,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方スライド3方開き形式【ダンプ】油圧リフトダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890乾燥質量(kg)225寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~900能力(kg)最大350(リフト時300)
  • クローラ運搬車 NKCG96D-JX/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96D-JX/A

    共立
    639,800税込703,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方開き形式【ダンプ】油圧ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1830×825×890乾燥質量(kg)220寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745能力(kg)最大350
  • マークⅡ30 槍木産業

    マークⅡ30

    槍木産業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ハウスカー 。らくらく方向転換。前のめりしない。収穫物が転がらない。便利なフック付き
    質量(kg)7.5荷台寸法(mm)430×620全長(cm)74車高(mm)760
  • 大型アルミベリーカー 槍木産業

    大型アルミベリーカー

    槍木産業
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    いちご収穫台車。超軽量(約5.4kg)。イスコロと併用でもっと便利。利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
    質量(kg)5.4荷台寸法(mm)760~1160×530全長(cm)71車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350タイヤ外径(mm)230車高(mm)860
  • 楽カーⅡ ノーパンクタイヤ 槍木産業

    楽カーⅡ ノーパンクタイヤ

    槍木産業
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    高設ベンチ栽培用収穫台車。アルミ製で軽量。トレー5段階対応。ノーパンクタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
    質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
  • フラワー30 槍木産業

    フラワー30

    槍木産業
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    切花収穫に。丈夫で安価なスチール製。収穫しながら搬出。花を傷めない。フラワーネット(90×150)5枚付
    質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
  • ニューアルミフラワー30 槍木産業

    ニューアルミフラワー30

    槍木産業
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量/安価。全長UP(従来品+10cm)。フラワーネット5枚付属
    質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
  • 小型ベリーカー 槍木産業

    小型ベリーカー

    槍木産業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ハンディタイプのいちご収穫台車。軽量(約2.3kg)。様々なトレーに対応。トレー2段可能。トレーサイズを選ばない。ハの字車輪で安定走行。ハンドル・脚高さスライド式。箱受け帽スライド式
    質量(kg)2.3荷台寸法(mm)200~400×500~570全長(cm)50車幅(mm)タイヤ芯々:14タイヤ外径(mm)180車高(mm)580~730
  • マークⅡ 槍木産業

    マークⅡ

    槍木産業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    20kgコンテナ用。一味違う前上がり設計。永年使用OK。らくらく方向転換。前のめりしない。収穫物が転がらない。便利なフック付
    質量(kg)6.6荷台寸法(mm)375×535全長(cm)74車幅(mm)タイヤ芯々:295タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
  • 楽カーⅡ エア入りタイヤ 槍木産業

    楽カーⅡ エア入りタイヤ

    槍木産業
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量。トレー5段階対応。エア入りタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
    質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
  • ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,X ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,X

    ヤンマー
    679,800税込747,780
    1台
    8日以内出荷
    スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:180形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:53外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
  • ミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RSLD,X ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RSLD,X

    ヤンマー
    889,800税込978,780
    1台
    8日以内出荷
    トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方スライド3方開き全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:225形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
  • ミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RLD,X ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RLD,X

    ヤンマー
    829,800税込912,780
    1台
    8日以内出荷
    トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:3方スライド3方開き全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:225形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105全高(mm)機体:890構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
  • ミニクローラ運搬車(ダンプ・ステンレス荷台タイプ) MC96RSD,XSZ ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(ダンプ・ステンレス荷台タイプ) MC96RSD,XSZ

    ヤンマー
    889,800税込978,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:ステンレスバケット全長(mm)削除、機体:1865質量(kg)機体:205形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:油圧ダンプ角度(°)ダンプ:75外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:220~295変速ギヤ選択
  • ミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RD,XJ ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RD,XJ

    ヤンマー
    779,800税込857,780
    1台
    8日以内出荷
    荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1830質量(kg)機体:220形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105全高(mm)機体:890構造荷台:油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
運搬・収納・保管