絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
- HARAX(ハラックス)(81)
- アルミス(47)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- 森田金網篩製作所(21)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- イノマタ化学(8)
- アルインコ(5)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- ホクエツ(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 和コーポレーション(3)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(3)
- YARD FORCE(3)
- ノーブランド(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 運搬・収納・保管

木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ)
森田金網篩製作所¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ240×H110mm●中目(24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8532アズワン品番67-2466-59
MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張)
森田金網篩製作所¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ315×H40mm●アミ目:14メッシュ(荒目)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8460アズワン品番67-2466-32
冷蔵庫米びつ2kg
イノマタ化学¥769税込¥8461個6日以内出荷お米が簡単に量れる冷蔵庫用米びつ。冷蔵庫収納でお米をおいしく保存できます。2kg容量のコンパクトタイプだからドアポケットにもすっぽりキレイに収まります。冷蔵室の棚に横置きもできます。カップは1合がより正確に測れる「とっくり型」。口が小さいので誤差が少なくなります。カップの底は外して洗えるからいつでも清潔にお使いいただけます。仕様●サイズ:105×175×291mm●容量:2.4L●カラー:クリアーアズワン品番65-8981-62
気くばり米びつ 6kg ホワイト
イノマタ化学¥1,320税込¥1,4521個7日以内出荷引き出しの収納に適した米びつ。残ったお米と新しいお米が分けられる残米パック付。お米がすくいやすいライスカップ付。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:27×34.4×14.9Hcm●容量:本体/9.3L、残米パック/760mL●材質●▼本体・残米パック/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン、窓・ハンドル・ライスカップ/スチロール樹脂アズワン品番65-8978-73
イジコン 57L
アルミス¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約45容量(L)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60主材質不織布(フェルト)生地
イジコン 127L
アルミス¥24,980税込¥27,4781箱(8個)翌々日出荷家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
電動猫吉クローラー
アルミス¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!用途コンテナ運びに最適!仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4質量(kg)約24(バッテリー込み)最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420リンク数18最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
回転板付きプラコロ
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6台)翌々日出荷少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
ハーベストリヤカー
アルミス¥49,880税込¥54,8681台翌々日出荷採集コンテナ6個積載可能!!。果樹園等の収穫時運搬に質量(kg)約9寸法(cm)(約)全幅108.5×全長205寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:(最大)90×120、(最小)80×110
ナエローラースタンド
ホクエツ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式
鎌倉製作所¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます。過加湿や結露になりにくい気化式を採用用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。電源(V)単相100消費電力(W)39/48風量(m3/min)5/6騒音値(dB)59乾燥質量(kg)21電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2水タンク容量(L)8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645加湿能力(L/H)1.1
電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー
和コーポレーション¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ最大積載量(kg)120本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah充電時間(時間)8~14RoHS指令(10物質対応)対応走行時間2時間(100kg積載時)登坂角度12度
アシストキャリーらくらく君
MEIHO(ワキタ)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
ラックスカーゴ
HARAX(ハラックス)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)用途カゴトレーの運搬に付属品標準棚板2枚仕様組立品トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ
HARAX(ハラックス)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
楽太郎
HARAX(ハラックス)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670均等荷重(kg)150全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
エネトラ4用コンテナボックスオプション
和コーポレーション¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷四輪タイプ・電動エコキャリア21専用材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様
アルミス(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。質量(kg)33積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様
アルミス¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
アルミ苗コン
アルミス¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
電動アルコン
アルミス¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
ナエラック
HARAX(ハラックス)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。棚間隔(mm)186棚段数(段)6
輪太郎 アルミ製リヤカー
HARAX(ハラックス)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー
HARAX(ハラックス)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。幅(mm)520質量(kg)6種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)600テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大積載量(kg)30折りたたみ寸法(mm)1190×520×260最大リフト時全高(mm)180~950
苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。厚さ(mm)50質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)
HARAX(ハラックス)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 スタンド跳ね上げタイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。質量(kg)10.4最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。質量(kg)6.4最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車
HARAX(ハラックス)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車
HARAX(ハラックス)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。質量(kg)2.9全幅(mm)700全高(mm)860最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1800