絞り込み
容量(L)
- 8.0
- 3(2)
- 4.5(6)
- 5(2)
- 5.0(2)
- 6(6)
- 6.5(2)
- 7(3)
- 8(7)
- 9.6(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 11.3(1)
- 12(3)
- 12.0(3)
- 13.2(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 容量(L)をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(3)
ブランド
- タイガー魔法瓶(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。
![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288340-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥75,000税込¥82,5001台翌日出荷マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース





![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288340-251023-02.jpg)