無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 :「料理用」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(4)
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
仕様食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可
材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(kg)1.6
サイズ(cm)浅型26
外形寸法(mm)約335×270×H135(取っ手込み)
内寸法(mm)直径260×H70
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。
料理の他にパンを作ることもできます。
鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。
材質アルミダイキャストにフッ素コーティング
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。
無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム
寸法(mm)260×220×H150(蓋含む)
質量(kg)1.2
色グレー
サイズ(cm)20
容量(L)実容量:2、満水容量:3
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。
無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム
寸法(mm)260×220×H150(蓋含む)
質量(kg)1.2
色ベージュ
サイズ(cm)20
容量(L)実容量:2、満水容量:3
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。