絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(22)
- 中西産業(9)
- ハッピー金属(6)
- SYS(シブタニ)(5)
- ハイロジック(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- ACE(エース)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- NASTA(ナスタ)(2)
- アイワ金属(2)
- グリーンライフ(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- 田島メタルワーク(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト

No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 真壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ真壁用調整範囲(mm)(壁厚)95~135
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
新聞受(Rタイプ)壁付型
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装
No.3000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から4日以内出荷材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)191~290
新聞受
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷コンパクトな省スペース壁付タイプ。新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。仕様(新聞受)壁付型材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)250寸法D(mm)35寸法W(mm)130仕上ヘアライン
HSK ファミール ポスト差入口
ハッピー金属¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷ポストぐち(差入口)タイプ。仕様前入れ後取出し、ポストぐちタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)400×85、(差入口)310×50仕上赤(塗装仕上げ)
HSK ファミール ポスト差入口
ハッピー金属¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷ポストぐち(差入口)タイプ。仕様前入れ後取出し、ポストぐちタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)390×85、(差入口)350×36
HSK コパークポスト口
ハッピー金属¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函できます。仕様後取出し質量(kg)3寸法本体:(W)400×(H)125mm、投入口:60×350mm
HSK コパークポスト口
ハッピー金属¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函できます。仕様後取出し質量(kg)3寸法本体:(W)410×(H)115mm、投入口:60×350mm
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 真壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ真壁用調整範囲(mm)(壁厚)95~135
ステンレス新聞受
NASTA(ナスタ)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨
ポスト口 連結パイプのみ
田島メタルワーク¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷材質差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂質量(kg)2.8寸法H(mm)100寸法t(mm)差込口/3.0差込口蓋/1.5連結パイプ/2.0寸法W(mm)390仕上差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
No.2000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)191~290
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト