2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
15(1)
16.5(1)
18(1)
19.5(1)
21(1)
24(1)
25.5(1)
27(2)
30(1)
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質アルミ 板厚(mm)3.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質が違います。 nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。 強力リベッティング加工 nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。 やっぱりNAKAO、板厚が厚い。 保温性がアップし熱を逃しません。 美しい仕上がり 一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。 NAKAOの取っ手 ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様オール熱源対応、IH対応 材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) サイズ(cm)27 容量(L)5.6 目盛有り 深さ(mm)120
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷