236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポット洗浄中 小林製薬

    ポット洗浄中

    小林製薬(13件のレビュー)
    459税込505
    1箱(3錠)
    当日出荷
    発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
    用途ポットの底の白いザラザラ汚れに ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用成分スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤液性酸性
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ケトル YAMAZEN(山善)

    電気ケトル

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
  • ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック 1.2L

    T-fal(ティファール)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
    用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
  • 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業

    電動給湯ポット

    ピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
    ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
    メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
  • 電気ケトル洗浄中 小林製薬

    電気ケトル洗浄中

    小林製薬(3件のレビュー)
    379税込417
    1個(15g×3個)
    当日出荷
    クエン酸が電気ケトル内についた白い汚れや水垢を溶かして落とす。1包入れてお湯を沸かし、1時間放置した後に水ですすぐだけ。レモンなどに含まれる食品成分クエン酸100%なので安心
    成分クエン酸(100%)液性酸性アズワン品番64-1135-51
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
    質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
  • 電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
    付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
  • 電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善)

    電気ポット 5.3L 業務用 大容量

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
    用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(30件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.5L フィルター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
    用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
  • ポットまるごと洗浄 ライオンケミカル

    ポットまるごと洗浄

    ライオンケミカル(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(30g×4パック)
    当日出荷
    アズワン品番65-0425-69
  • 電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス

    電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

    ベルソス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
    セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
  • VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン

    VE電気まほうびん 優湯生

    象印マホービン(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
    消費電力(W)905電源コード(m)1
  • アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール)

    アプレシア ロック 0.8L

    T-fal(ティファール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
    用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
  • ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ

    ジャーポット メカ式

    アイリスオーヤマ
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
    ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
  • コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    コードレス電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
  • 電気ケトル 象印マホービン

    電気ケトル

    象印マホービン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    6つの安全設計。1転倒湯もれ防止構造(新安全基準適合品)…倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。2本体二重構造…外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。3自動電源オフ…沸とうを検知して、自動的に電源オフします。4空だき防止…空だきを検知して、自動的に電源オフします。5給湯ロックボタン…ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。6蒸気セーブ構造…湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
    消費電力(W)【湯沸かし時】1300
  • 電気ケトル洗浄剤 T-fal(ティファール)

    電気ケトル洗浄剤

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(15g×3包)
    当日出荷
    電気ケトル専用の洗浄剤です。 クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。
    用途電気ケトルの洗浄成分クエン酸(100%)液性酸性使用の目安1回1包 (15g)
  • BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ

    BALMUDA The Pot 電気ケトル

    バルミューダ
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    その他●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。セット内容本体、電源ベース容量(mL)550電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)電源コード(m)1保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)素材【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
  • 電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
    用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
  • 電気ポット タイガー魔法瓶

    電気ポット

    タイガー魔法瓶
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
    材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)質量(kg)3.9ブラック容量(L)5.0消費電力(W)湯わかし時:905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止年間消費電力量(kWh/年)377一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04
  • ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット 象印マホービン

    ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット

    象印マホービン
    479税込527
    1箱(30g×4包)
    当日出荷
    。電気ポットや加湿器の内部についた(カルシウムなどの)ミネラル分などの汚れをスッキリきれいに落とします。30g×4 包入り。使いやすい分包タイプになっています。
  • VE電気まほうびん 象印マホービン

    VE電気まほうびん

    象印マホービン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電気で沸かして「まほうびん保温」。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
    ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
  • 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶

    蒸気レス電気ケトル

    タイガー魔法瓶
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
    消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
  • 電気保温エアーポット(非沸とうタイプ) ピーコック魔法瓶工業

    電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)

    ピーコック魔法瓶工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
    材質ポリプロピレンホワイト消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
  • ポット用コード 7A ELPA

    ポット用コード 7A

    ELPA(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード
    ブラック電流(A)7コード長さ(m)1.4
  • タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード タイガー魔法瓶

    タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード

    タイガー魔法瓶
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。
    適合本体電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型質量(kg)約0.09本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.8×2.2×150
  • タイガー マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    タイガー マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
    材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
  • ポット丸ごと洗浄剤 リベロ

    ポット丸ごと洗浄剤

    リベロ
    439税込483
    1箱(4錠)
    当日出荷
  • WMJ 内蓋パッキン ピーコック魔法瓶工業

    WMJ 内蓋パッキン

    ピーコック魔法瓶工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
  • ヨウスイパイプ ピーコック魔法瓶工業

    ヨウスイパイプ

    ピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    適合品番のエアーポットにご使用できる揚水パイプです。
    本体寸法(mm)8×17×30.5
  • エアーポット用 揚水パイプセット30 象印マホービン

    エアーポット用 揚水パイプセット30

    象印マホービン(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアーポット用の専用部品です。
  • タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸 タイガー魔法瓶

    タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸

    タイガー魔法瓶
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    内容器にクエン酸を約30g入れてから満水容量の水を入れお湯を沸かし、約3時間保温して下さい。
    用途落ちにくい内容器の汚れが落ちやすくなります。今お使いの電気ポットにもお使いいただけます。仕様30g×4包TGK品番1-0878-1201
  • ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック コントロール 1.2L

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。 1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。 おいしさ引き出す8段階の温度設定。 飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。 温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃ お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。 倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 ※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。 従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。 たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。 注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。 フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。 持ちやすく注ぎやすいハンドル。
    用途電気ケトルアイボリー質量(g)1380周波数(Hz)50/60容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能保証期間1年温度ヒューズ192温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
  • 真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶

    真空断熱ステンレスエアーポット

    タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
    材質内びん:ステンレスシルバーエコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング注湯方式エアーエコマーク認定番号10 146 004
  • 象印 押すだけポット 象印マホービン

    象印 押すだけポット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。
    エコマーク認定認定機能転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付エコマーク認定番号10 146 001
  • 折りたためるトラベルケトル MCO

    折りたためるトラベルケトル

    MCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
    材質シリコン・PPほか容量(L)(最大)0.5電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)規格PSE消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890本体質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)機能再沸騰機能保証期間お買い上げから6ヶ月収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
  • タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード タイガー魔法瓶

    タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード

    タイガー魔法瓶
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード。器具用プラグに12Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約22mmの幅があることをお確かめください。
    適合本体電気ポット:PIE型・PV 型(PVN-B型・PVV型・PVW型には適用しません。)・PD 型(PDK-Y型・PDR型には適用しません。)・PFU型(PFU-B,-C,-D,-E,-F型には適用しません。)・PGA型、ジャー炊飯器:JPF型・JAU型・JAY型・JB 型(JBS型には適用しません。)・JKE型・JKI型・JKO型・JKM型質量(kg)約0.11本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×2.2×120
ケトル/ポット