絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 住化アグリテック(65)
- タカギ(20)
- カクダイ(17)
- 三洋化成(17)
- ネタフィム(17)
- セフティー3(11)
- カクイチ(11)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(11)
- GAONA(ガオナ)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 日之出化成(6)
- グローベン(5)
- POPE(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- グリーンライフ(3)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- 石本マオラン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
パワロン
日之出化成¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)ほか4日以内出荷高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。仕様ドラム(巻き方)色グリーン
耐圧スーパーブレード
日之出化成¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)4日以内出荷圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。仕様ドラム(巻き方)色グリーン長さ(m)30
ビートライン
イノチオアグリ株式会社¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷点滴孔があらかじめ加工された点滴灌水チューブです。イチゴ栽培や土耕栽培をはじめとする施設園芸の灌水設備に使用でき、点滴灌水により効率的な水管理を行えます。従来製品より伸びにくいチューブのため、設置後も点滴孔のピッチがずれにくく、安定した灌水が可能です。また、従来製品よりも安価なため、定期的な更新にも採用しやすく、目詰まりリスクの低減にもつながります。ー特長ー。 チューブが伸びにくく点滴孔の位置がずれにくい。 安定した点滴灌水が可能用途イチゴ栽培の点滴灌水、野菜・花き類の灌水管理チューブ外径(Φmm)16吐出量0.9L/H適合水圧(MPa)0.08~0.1巻数(m)1000
ビートパイプ
イノチオアグリ株式会社¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷潅水・給液設備に使用するポリエチレン製パイプです。トマトをはじめとする施設園芸の潅水設備や養液栽培設備、頭上散水システムの給水管として使用できます。オンラインドリッパーや各種潅水資材の取付にも適しており、給水・給液用の主管や支管として幅広く使用できます。肉厚1.9mmで管が硬いため穴あけ施工がしやすく、各種潅水資材の取付作業を行いやすい仕様です。また、施工後の水漏れが少なく、従来製品と同等の耐久性を持ち、複数年使用できます。ー特長ー。 肉厚1.9mmで穴あけ施工が容易。 各種潅水資材の取付に適する。 施工後の水漏れが少ない。 複数年使用可能用途潅水設備の配管、給液設備の配管、オンラインドリッパーの取付、各種潅水資材の取付仕様ISO20材質ポリエチレン色内側:黒、外側:白肉厚(mm)1.9穴の有無無外径(mm)Φ20.5適合水圧(MPa)0.1~0.4巻数(m)200
セフティーチューブ
タキロンシーアイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(5巻)ほか4日以内出荷水平散水タイプの灌水チューブです。-。 レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました。 さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です用途灌水チューブ幅(mm)50
水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷◆庭の水やりや洗車、工場の掃除など多用途に使うことができます。_x000D_。◆ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。_x000D_。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。_x000D_。◆万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリ吐水口の蛇口に取付できます。_x000D_。◆ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。_x000D_。◆内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。_x000D_。◆ホースの長さは10mです。_x000D_。◆ホース内径15ミリ×外径20ミリ_x000D_。◆ガレージやバルコニー、ベランダをアンティークやレトロな雰囲気にしたい方にオススメです。_x000D_。◆ホースやスプレーガンは地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途これひとつで水まきに必要な部材が揃う、散水ノズルのセットです。材質ホースハンガー:ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン、万能口金:ポリアセタール、シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
スプリンクラーノズル
スーパー工業¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷散水機と接続することで広範囲を自動で散水することができます。解体散水機専用ノズルです。用途解体現場の粉塵抑制に。適合水温:常温幅(mm)415高さ(mm)695長さ(m)600角度(°)水平首振り:50~110接続金具:クイックレバーカップリング 25オス上下角度調整+7~+46
ダブルウォールドリップチューブ 5cmピッチ
サンホープ¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)14.9L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)5
ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ
サンホープ¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)20
ミストエース35 ダブルウイング
住化アグリテック¥31,980税込¥35,1781巻(100m)6日以内出荷散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:2.0-2.5間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
ミストエース20 果樹 02L
住化アグリテック¥25,980税込¥28,5781巻(100m)6日以内出荷散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ。果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。規格100m巻折径(mm)チューブ:40間隔(mm)散水孔:片側350
ミストエース20 ハウスクール
住化アグリテック¥23,980税込¥26,3781巻(100m)6日以内出荷散水幅は最大2m(片側1m)。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。用途簡易細霧冷房用チューブ。ハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。折径(mm)チューブ:40適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
ミストエース20 葉水くん
住化アグリテック¥23,980税込¥26,3781巻(100m)6日以内出荷散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に。ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
ミストエース35 サイドライン
住化アグリテック¥31,980税込¥35,1781巻(100m)6日以内出荷散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途低角度で広範囲を片側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:62間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2孔径(Φmm)0.3
ミストエース Sナイアガラ
住化アグリテック¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)ほか6日以内出荷ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ミストエース Sナイアガラ
住化アグリテック¥37,980税込¥41,7781巻(120m)6日以内出荷ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。用途均一潅水を頭上から。連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ネオドリップ ヨコシタ
住化アグリテック¥16,980税込¥18,6781巻(200m)6日以内出荷低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。折径(mm)チューブ:42適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
スミサンスイ R消雪
住化アグリテック¥29,980税込¥32,9781巻(100m)6日以内出荷特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
ミストエース S54
住化アグリテック¥31,980税込¥35,1781巻(100m)6日以内出荷ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
スミサンスイ Rウォーターカーテン
住化アグリテック¥31,980税込¥35,1781巻(100m)6日以内出荷散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34孔径(Φmm)0.36
クールネットプロ ヘッド
住化アグリテック¥20,980税込¥23,0781セット(50個)4日以内出荷クールネットプロ ヘッド用途ハウス内の冷房/加湿/発根促進用の樹脂製吊り下げノズルです。ポリエチレンパイプとの組み合わせで簡単に施工ができ、「ADバルブ」と「ブリッジの無い構造」によりボタ落ちがありません。
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m
カクイチ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
PRO P315D T
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ドリップチューブ定流量型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻12日以内出荷耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。用途散水システム用のホースとして
ポーラスパイプ 5m
カクダイ¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)5
ロートアイアンハンガー
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷壁に取付け、内径11mmホースが約10m掛けられます。ガレージ等、出幅を抑えたい場所に最適付属品ビス(4×40)2本材質鉄/ステンレス
ガーデンツイスター
タカギ¥23,980税込¥26,3781巻(50m)当日出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18