絞り込み
光源色
  • 昼白色(3)
  • 温白色(1)
  • (1)
器具・セット
  • セット品(3)
  • 器具のみ(1)
調光の可否
  • ×(2)
  • (3)
灯数
  • 1
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 680(1)
  • 700(1)
  • 740(1)
  • 780(1)
  • 2320(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(3)
3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(5)
100~240・100~242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
80~90未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(3)
温白色(1)
(1)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 Panasonic(パナソニック)

    直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600灯数1グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)