絞り込み
光源色
- 昼白色(2)
- 温白色(1)
- 白(1)
- 電球色(1)
器具・セット
- セット品(2)
- 器具のみ(3)
調光の可否
- ×(3)
- ○(4)
灯数
- 2
- 1(5)
- 3(4)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(1)
明るさタイプ(Lm)
- 4640(1)
- 4750(1)
- 4830(1)
- 4940(1)
- 7060(1)
- 7220(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
30~40未満・40~50未満・60~70未満
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(2)
3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(2)
4000~5000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
電圧(V)
- 100~242(5)
100~242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
80~90未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
昼白色(2)
温白色(1)
白(1)
電球色(1)

LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)67器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応灯数2演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1セット6日以内出荷材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)長さ(mm)1261電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から33日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250タイプLDL40電圧(V)100~242起動形式LT9器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数2