絞り込み
光源色
- 昼白色(3)
- 白(1)
器具・セット
- セット品(1)
- 器具のみ(2)
調光の可否
- ×(3)
- ○(2)
明るさタイプ(Lm)
- 2900(1)
- 5370(1)
- 6990(1)
- 7380(1)
灯数
- 4
- 1(5)
- 2(5)
- 3(4)
- 5(2)
- 6(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
20~30未満・30~40未満・60~70未満
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(3)
3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(2)
2000~3000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満
電圧(V)
- 100~240(1)
- 100~242(3)
100~240・100~242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
80~90未満
ブランド
- 日立(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
日立・ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
昼白色(3)
白(1)

FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
一体型LEDベースライト
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から60日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口
日立(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口
日立¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷定格入力電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)点灯方式初期照度補正・連続調光兼用(連続調光の範囲:100~約5%)演色指数(Ra)85