絞り込み
光源色
- 昼白色(1)
器具・セット
- 器具のみ(1)
調光の可否
- ○(1)
灯数
- 5
- 1(5)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(6)
- 6(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
色温度(K)
- 5000以上(1)
5000以上
光束(Lm)
- 4000~5000未満(1)
4000~5000未満
電圧(V)
- 100~240(1)
- 100~242(2)
100~240・100~242
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「光源色」から絞り込む
昼白色(1)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38寸法(幅W×高さH)(mm)660×660グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光束(Lm)4050トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□639RoHS指令(10物質対応)対応灯数5灯埋込高(mm)120調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ